テープ :「プラスチック の 補修」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。 透明なテープなので補修あとが目立ちません。
用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに、合羽の穴あき補修に、ビニールハウスの穴あき補修に、プラスチックケースのヒビ割れに トラスコ品番730-8264 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 質量(g)35 長さ(m)2 主な用途補修用
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)40 長さ(m)5 主な用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
499 税込549
当日出荷

プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。
用途ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。 材質塩化ビニル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 透明/ネット柄 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。 トラスコ品番149-7882 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 質量(g)200 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)95℃ (30分) 引張強度(N/mm)10/20 主な用途補修 切断方法手切れ性あり 特性紫外線耐性、耐候性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。 仕様密着用ヘラ付き 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途プラスチック用・保護用・補修用 引張強度(N/10mm)17.3 特性柔軟・耐水・耐久・耐候
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。 主な用途補修、梱包、結束 引張強度(N/10mm)30
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)透明補修テープ
シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。
用途補修テープに 材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系 幅(mm)50 透明 長さ(m)10 主な用途補修
1個
449 税込494
4日以内出荷

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対候性に優れた基材に対候性に優れた強粘着の粘着剤を塗工した多用途補修テープ
用途ビニルハウス補修から、プラスチック製品の破損箇所の簡易補修まで幅広く使用可能 幅(mm)80 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 粘着力(N/cm)7.9 引張強度(N/cm)42
1巻
899 税込989
当日出荷

雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。 雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。
用途雨どいの補修、トタン屋根、プラスチック波板などにも トラスコ品番730-8256 寸法(mm)0.1×40×2m 質量(g)35 主な用途補修用
1セット(100個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

アサヒペンCOBRA 超強力多用途 補修テープ
エコ商品
手でキレイに切れる。コットンクロス(綿布)入り3層構造。巻き出しが軽い。接着力がDUCKパワーテープの約2倍。メッシュ入りで丈夫。はがした跡にのり残りが少ない。
用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。 材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙 シルバー テープ長さ(m)約10 主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.43 質量(g)130 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ(GORILLA) 芯径(mm)内芯:76
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。 トラスコ品番113-8829 材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー 質量(g)38 径(Φ)(適合)3/8B~1B テープ幅(mm)25 主な用途配管補修・補強用 テープ長さ(mm)600 特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
1組(1セット)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

セイエイ(Seiei)貼り直しのできる水もれシャット
エコ商品
粘着面にゴム系の発泡体を採用。多 少の凹凸も吸収し相手にくっつきます。 剥 がすときも粘着面が、相手に残らず貼り直しができます。 ステンレス、タイル、ホーロー、ガラス、プラスチックなど色々な材質に使えます。 テープ表面は、エラストマーを採用。柔 らかく多少のカーブにも沿うように貼ることが出来ます。 テープの中央部分には溝があり、折り曲げやすく直角面などの合わせ部分にも簡単に貼れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)150×220 形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃)-20~100 有効期限(年)1年(未開封) 引張強度115MPa 破断伸度(%)1.5 硬化時間(分)15 曲げ強さ(MPa)235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

寺岡製作所P-カットテープ No.4170
エコ商品
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。 特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。 幅(mm)50 長さ(m)25 粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.16
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。
用途各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。 幅(mm)19 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 主な用途固定用 引張強度(N/10mm)380
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社クイックテープ
濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。 取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
用途工場・プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修。 プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、補強。 長期間航海の船舶の補修、補強。 仕様ラップの巻き数:8回位巻き付ける圧縮テスト:圧縮強度900kg/cm2、圧縮:50%、圧縮率:3100kg/cm2 セット内容ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット 材質ファイバーグラス製布テープ 硬度ショアーD 60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88、伸び率:1.2±0.7%、引張率:4600kg/cm2 耐熱温度(℃)-15~200 耐薬品性アセトン・アンモニア・ガソリン・MEK・トルエン・硫黄酸(30%)・天然油・エチルアルコール・塩酸・ミネラルアルコール・油圧オイル・ディーゼルオイル等 耐圧(kg/cm2)12.6 特性耐薬品 硬化時間見掛け硬化3分・養生時間約20分(外気温21℃の場合)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズエフコテープ2号
エコ商品
日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用 仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 伸び(%)常温:450 粘着力(N/20mm)30 体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃) 引張強度(N/mm2)常温:4 テープ自己融着テープ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性良好 絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
489 税込538
4日以内出荷

超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚 アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
610 税込671
翌日出荷

塩化ビニル素材にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。 質量(g)140 厚さ厚手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 動画あり
隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止 材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.65 長さ(m)3 主な用途固定、滑り止め、仮止め 特性はがせる、張り直しができる
1巻ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CVケーブルなど各種の高圧・低圧電力ケーブルの接続や端末処理テープとして最適。電気特性の優れたポリエチレンフィルムに合成ゴム粘着層を貼り合わせてあり、高度な絶縁性能を長期間保持します。内線規程1335-7電線の接続1335-1表による黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAAD004)適合品です。 電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質に優れています。
用途各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。 上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。
1巻
349 税込384
当日出荷

全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 質量(g)234 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ 芯径(mm)76 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
1,930 税込2,123
翌々日出荷

1巻
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります