テープ :「安全用」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
1,131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力保護テープ もりや産業 動画あり
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。 120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護 高い透明度で下地がハッキリ見える。 透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。 アクリル系粘着剤使用。 透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20 主な用途保護用
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ6 2064 粘着タイプ弱粘着
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き モノタロウ 動画あり
梱包作業に便利なテープカッターです。 刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に 全長(mm)175±3 質量(g)89.3
1個
199 税込219
当日出荷

透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番819-1281 質量(g)270 主な用途安全用 最大テープ幅(mm)50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番787-5584 材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.21 質量(g)65 長さ(m)1 引張強度33N/10mm 使用可能温度範囲-20~80℃ 特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。 糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています
材質ポリオフィン系フィルム 寸法H(mm)100 寸法D(mm)0.07 主な用途養生用
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 質量(kg)6 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.65 粘着力(N/25mm)1.62 粘着タイプ弱粘着
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。 質量(g)160
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 主な用途保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カネロン化学表面保護テープ(白)
RoHS
主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テサ (tesa)保護テープ
環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。 金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用 材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)1000 質量(kg)5.65 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1巻
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.065 主な用途表面保護用
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 動画あり
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。 厚さ(mm)0.065
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MS-1100 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト 動画あり
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能なし 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

ネグロス電工保護テープ
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに 幅(mm)100 基材アイオノマーフィルム テープ厚さ(mm)0.8 主な用途補修
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.162 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)スギコ保護シート
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
材質ポリエチレン系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 主な用途表面保護用
1組(2本)
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。 材質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 粘着剤ゴム系 伸び(%)190 粘着力(N/10mm)2.68 引張強度(N/10mm)89.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パックウェル表面保護フィルム
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に 幅(mm)1250 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 伸び(%)550(JIS Z 0237) 主な用途保護用 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.00
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)一般温度環境下 粘着力(N/25mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 アズワン品番65-1338-32
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください 材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET 長さ(mm)500 幅(mm)400 厚さ(mm)0.15 質量(g)85 主な用途保護用
1セット(50枚)
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所表面保護シート
RoHS
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 厚さ(mm)0.06 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。 材質ポリエチレン系 青(透明) テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)550 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.2 巻戻し力(N/25mm)0.5 粘着タイプ中粘着
1本(150mm)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用 材質UV硬化型塗料 厚さ(mm)0.21 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主な用途保護用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります