テープ :「屋外用 階段」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)屋外用 スベラーズ
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止! 雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。 やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着! はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に 玄関アプローチのタイル地に 脚立やハシゴに 主な用途滑り止め用
1巻(1m)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に 主な用途滑り止め用
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-5 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-4 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-3 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-1 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-2 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm)約1 主な用途すべり止め
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
質量(g)300 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。 セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。 砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。 一般的な平面でご使用ください。 油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。 裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。 厚さ(mm)0.8 引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄) 主な用途滑り止め
1巻ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。
用途すべり止めに 材質PVC、アクリル系接着剤 幅(mm)30
1パック(3個)ほか
998 税込1,098
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)7.0 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。 基材プラスチックフィルム 砥粒鉱物粒子 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤ゴム系
1箱(12巻)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。 仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください) 長さ(mm)610 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8 質量(g)380 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)300 テープ長さ(mm)610
1袋(5枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です 仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要 厚さ(mm)0.9
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)8.0 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性
1巻
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ
エコ商品
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 トラスコ品番207-2307 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.75 ブラック/イエローグリーン 質量(g)270 長さ(m)5 主な用途すべり止め 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに 砥粒種類鉱物粒子 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)115
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-2A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)40 特性耐久性
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-12A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋内・外機械などの足場の滑り止め用です。 階段など危険防止にも役立ちます。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です 仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要 タイプタイプSB 平面用、セパレーター付、粘着性有
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷

粘着剤つきの簡単施工。 さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。 質量(g)200 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内外に使用できる、凹凸面・平面両用タイプです。 シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。(アルミホイルなどで凹凸面によく追従します。) 特殊両面のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。
仕様すべり抵抗係数:1.2CSR'(乾燥)1.0CSR'(水+ダスト)、実用温度の目安(℃):-40~60 引張強度300N/25mm(タテ方向)120N/cm(タテ方向) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上(目安60以下) 剪断接着力(N/cm2)70
1本
3,990 税込4,389
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子 日本緑十字社 動画あり
大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。 仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい所など 関連製品 長さ(mm)125 幅(mm)125 厚さ(mm)0.8 質量(g)93
1セット(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります