テープ :「梱包 箱」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布テープ 中重梱包用 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。 タイプ中重梱包用 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)117 粘着力(N/25mm)11.6 テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ 定期注文
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け 材質ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.)21 伸び(%)160 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 最大テープ外径(Φmm)約123
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布テープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 タイプ重梱包用 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.25 引張強度(N/25mm)79.5 引張強度(N/10mm)68 粘着力(N/25mm)7.9 巻戻し力(N/25mm)12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包 伸度(%)7 タック(ボールNo.)32以上 粘着力(N/10mm)3.4 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)48.0 粘着力(N/25mm)10.0 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明梱包用テープ中・重梱包用 スマートバリュー 動画あり
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ無溶剤 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)50以上 粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明梱包用テープ スマートバリュー 動画あり
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ無溶剤 主な用途梱包用
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35 1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)78.4 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 仕様テープ+カッター付 質量(g)255 タイプテープ+カッター付 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)125 粘着力(N/25mm)8.5 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 透明 長さ(m)100 主な用途梱包用 巻芯径(Φmm)76
1箱(5巻)
1,230 税込1,353
翌日出荷

もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)78.5 引張強度(N/10mm)31.4 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

古藤工業(Monf)布梱包用テープ
エコ商品、RoHS
テープの機能性とともに、環境にも配慮したタイプ
用途段ボール箱の封緘 トラスコ品番487-0701 黄土 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 粘着剤天然ゴム系粘着剤 伸び(%)6 ボールタックNo.34 引張強度(N/25mm)99 粘着力(N/25mm)11 展開力(N/25mm)3
1巻
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)107.75 引張強度(N/10mm)43.1 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04 透明 径(Φmm)内芯径:76.2 長さ(m)100 粘着力(N/cm)2.9 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)55
1箱(36巻)
13,000 税込14,300
翌日出荷

巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。 巻芯に再生紙を使用しています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包用 伸度(%)7(参考値) タック(ボールNo.)32以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4(参考値) 引張強度(N/25mm)127.5 質量(g/巻)500 引張強度(N/10mm)64.0(参考値) 粘着力(N/25mm)11.1 展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値) 保持力(mm/15分)0.3(参考値) 巻戻し力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟でなじみ良く強度があります。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/25 トラスコ品番157-6526 質量(g)390 1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)51 再生材使用使用
1箱(30巻)
10,980 税込12,078
当日出荷

日東電工ベースマテリアルダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ
RoHS
テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。
用途段ボール封緘用途・その他封緘用途 材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用) 幅(mm)50 長さ(m)50 粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用) 伸び(%)160 主な用途梱包用 保持力(mm/30分)0.1(対SUS) 引張強度(N/25mm)115 粘着力(N/25mm)13.00(対SUS) 巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.045
1箱(50巻)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)15 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1箱(50巻)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しなやかな薄手タイプ。
用途宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。 テープ地色ダンボール色 主な用途梱包用
1巻
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
透明 テープ幅(mm)50 基材PVC テープ長さ(m)66 厚さ(μm)49 粘着剤天然ゴム 主な用途梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
テープ幅(mm)50 基材PVC テープ長さ(m)66 厚さ(μm)49 粘着剤天然ゴム 主な用途梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系 主な用途梱包用
1巻ほか
759 税込835
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ 質量(g)765 1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)51 再生材使用使用
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
安心の日本製クラフトテープ。 重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。 送り状やラベルも貼ることができます。 油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。 タック(ボールNo.)14 引張強度(N/10mm)59.0 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り可
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 テープ幅(mm)50 基材スフ布、PEラミネート テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤天然ゴム 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)36.8 RoHS指令対応証明書(0.1MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります