テープ :「梱包用 フィルムテープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)
タイプテープのみ
紙管内径(mm)76
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
エアキャップ専用の包装テープです。
きれいにはがれエアキャップを破損しません。
廃棄時に分別が不要です。
PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)225
伸度(%)345
引張強度(N/25mm)30
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。
トラスコ品番554-7352
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.075
色透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)75
紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
トラスコ品番337-9225
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色透明
質量(g)200
長さ(m)25
伸び(%)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。
トラスコ品番535-7134
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色透明
長さ(m)66
基材PLA(ポリ乳酸)
粘着剤天然ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。
重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。
宅配便や小包の梱包に。
15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。
仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。
トラスコ品番207-2067
幅(mm)48
厚さ(mm)48
質量(g)980
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)0.065
引張強度(N/10mm)44
アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04
色透明
径(Φmm)内芯径:76.2
長さ(m)100
粘着力(N/cm)2.9
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)55
1パック(6巻)
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04
色透明
径(Φmm)内芯径:76.2
長さ(m)100
粘着力(N/cm)2.9
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)55
1箱(36巻)
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.038
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)7.4
巻戻し力(N/10mm)1.2
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]
引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]
粘着力(N/10mm:参考値)6.86
RoHS指令(10物質対応)対応
バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色透明
テープ幅(mm)50
基材PVC
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)49
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.025
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)4
巻戻し力(N/10mm)0.5
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]
引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]
粘着力(N/10mm:参考値)4
RoHS指令(10物質対応)対応
バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色茶
テープ幅(mm)50
基材PVC
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)49
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.06
長さ(m)50
使用温度範囲0~80℃
引張強度35.0N/10mm
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
1巻
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
こんなお得な商品も!

OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。
特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。
ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。
臭気が少なく低温特性に優れています。
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)186
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.5
引張強度(N/10mm)54
粘着タイプ強粘着
薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。
付属品ACアダプター
適合セロテープ・メンディングテープ用
幅(mm)96
色ブラック
高さ(mm)115
奥行(mm)177
電源(V)AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
電源AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
使用テープ幅(mm)7~24
テープ長さ設定範囲(mm)S30、M45 、L90、フリー
最大テープ外径(Φmm)135
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。
トラスコ品番161-1017
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙
幅(mm)48
厚さ(mm)0.06
質量(kg)20
長さ(m)1000
主な用途製函・封緘機用
特性透明、引張強度
1箱(6巻)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
主な用途補修、梱包、結束
引張強度(N/10mm)30
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。
耐久性に優れています。
材質基材:ポリプロピレン
厚さ(mm)0.085
長さ(m)50
引張強度(N/mm)68.8
伸び(%)161
ボールタックNO.32
粘着力(N/mm)(SUS)3.41
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)7.45
基材厚さ(mm)0.06
粘着力(g/10mm)245
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)122
主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)73
展開力(N/10mm)1.2
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用
伸度(%)4
タック(ボールNo.)10
主な用途梱包用、結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4]
引張強度(N/25mm)750
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。
用途重量物の結束・梱包に。
仕様切断にはカッターが必要
材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系
厚さ(mm)0.18
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.9
引張強度(N/25mm)1814
引張強度(N/10mm)725.6
粘着力(N/25mm)9.75
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
主な用途梱包用、仮押さえ用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下200
再生材使用使用
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
こんなお得な商品も!

フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
多用途補修テープです。ゴム系粘着で強力粘着です。ポリエチレンフィルム表面加工で水に強いです。ハサミやカッターを使わず手で簡単に切れます。防水加工綿布採用のタフなテープです。破損時の応急処置。シート類の仮固定。破れ等、水漏れ、ダクトの補修。梱包・結束などに。凸凹面やシリコーン・撥水処理等の特殊処理された面にはつかないことがあります。完全防水テープではありません。
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
色透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)
基材OPP
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
特性透明
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。
さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。
難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。
軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに
厚さ(mm)0.15
質量(g)170
長さ(m)54
引張強度(N/10mm)7.7
1
2
次へ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。