テープ :「浴室用」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
厚さ(mm)0.2
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。
トラスコ品番207-3552
材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.2
色白
長さ(m)5
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに
主な用途表示・安全用
自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。
適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど
材質アクリル、表面フィルム:PET
色クリア
テープ幅(mm)28
テープ長さ(m)5
主な用途固定
特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途トイレ及び浴室のダクト
エスコ品番EA944MH-16
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。
用途屋内用。景観を気にされる場所のすべり止め対策に
トラスコ品番694-6515
幅(mm)50
色ブラウン
長さ(m)5
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
使用場所屋内
関連資料(0.77MB)
1巻
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。
用途屋内用。景観を気にされる場所のすべり止め対策に。
トラスコ品番694-6514
幅(mm)50
色ホワイト
長さ(m)5
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
使用場所屋内
関連資料(0.77MB)
1巻
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ
幅(mm)40
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~70
主な用途滑り止め用
特性耐水性
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途トイレ及び浴室のダクト
エスコ品番EA944MH-17
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥2,810
税込¥3,091
当日出荷
屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段
学校・病院などの施設
浴室・浴槽内・プールサイドなど
手すりなど
倉庫内のラックの荷すべり防止として
その他、水や油ですべりやすい所など
引張強度(N/25mm)34
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
伸度(%)540
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)13.1
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、難燃性
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。