テープ :「結束機」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れており、配線の結束保護に適しています。耐熱性と耐薬品性があり、あらゆる分野でその特性を生かして使用されています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。