カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • テープ
        • 養生テープ(1)
        • マスキングテープ(23)
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.18・18・25・100
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
イエロー・グリーン・パープル・ブラウン・ブルー・ホワイト
ブランド
モノタロウ・カモ井加工紙・3M(スリーエム)・ニチバン・ニトムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テープ :「KAMOI TAPE」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ モノタロウマスキングテープモノタロウ(458件のレビュー)
289税込318
1パック(2巻)ほか
当日出荷
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
床養生用クレープテープ No8500AL カモ井加工紙床養生用クレープテープ No8500ALカモ井加工紙(5件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1959件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(80巻)ほか
欠品中
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙風神 超粗面養生用マスキングテープカモ井加工紙(29件のレビュー)
709税込780
1本(6巻)
欠品中
しかも、重ね貼り性能がアップしました。
用途超粗面養生用
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用モノタロウ(208件のレビュー)
379税込417
1パック(2巻)ほか
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303-HGカモ井加工紙(18件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(2巻×10パック)
欠品中
低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。
用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(366件のレビュー)
1箱(200巻)ほか
完売
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(3巻×10パック)
欠品中
テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
用途建築塗装用薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(42件のレビュー)
429税込472
1パック(10巻)ほか
当日出荷
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(1巻×10パック)ほか
欠品中
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)3M(スリーエム)(21件のレビュー)
68,980税込75,878
1箱(100パック×300巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
マスキングテープ シーリング用 モノタロウマスキングテープ シーリング用モノタロウ(182件のレビュー)
429税込472
1パック(8巻)ほか
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙マスキングテープ ミラクルミントカモ井加工紙(5件のレビュー)
809税込890
1セット(4巻)
当日出荷
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途超弱粘着テープ
マスキングテープ 220W カモ井加工紙マスキングテープ 220Wカモ井加工紙(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(40巻)
欠品中
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
用途軽包装用
風神ローラー カモ井加工紙風神ローラーカモ井加工紙(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
プライマー不要! はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。 粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。 テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)180質量(g)117柄径(Φmm)25材質(ローラー部)ウレタンゴム製柄長さ(mm)113ローラーサイズ(mm)Φ40×40テープ長さ(mm)180
塗装用マスキングテープ カモ井加工紙塗装用マスキングテープカモ井加工紙
2,898税込3,188
1箱(1巻×10パック)
翌日出荷
耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。 建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。
用途一般塗装用基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) ニトムズマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)ニトムズ(2件のレビュー)
159税込175
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!簡単に貼れて剥がせる!糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!様々な素材と相性抜群!従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
カモ井 シリコンテープ 18mm×18m 7巻入り カモ井加工紙カモ井 シリコンテープ 18mm×18m 7巻入りカモ井加工紙(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(7巻)
当日出荷
一般のマスキングテープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にもよく付きます。 シリコーン目地の表面にも貼ることができます。
用途シリコーンテープ仕様手で切断可能トラスコ品番336-0113質量(g)210テープ厚さ(mm)0.08引張強度(N/15mm)31.8質量(g/巻)30引張強度(N/10mm)21.2
セルフクリーニングボード用テープ SB-246 カモ井加工紙セルフクリーニングボード用テープ SB-246カモ井加工紙
609税込670
1本(5巻)
当日出荷
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ(躯体シーリング用) カモ井加工紙マスキングテープ(躯体シーリング用)カモ井加工紙
689税込758
1セット(8巻)ほか
当日出荷
低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。 貼り直しが可能で、作業性に優れています。
用途躯体用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙
499税込549
1パック(3巻)
欠品中
シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。
用途車両塗装用材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09イエロー長さ(m)18

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ