高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906色レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光