カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ(15)
- ニトムズ(266)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(140)
商品レビュー
- 以上(91)
- 以上(106)
- 以上(107)
- 以上(107)
価格
- 1,500円以下(154)
- 1,500-10,000円(67)
- 10,000-50,000円(148)
- 50,000-100,000円(63)
- 100,000円以上(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
テープ :「proself」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。



防水用 強力両面テープ
ニトムズ(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ハンディカット多用途強力両面テープ
ニトムズ(26件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ


はがせる両面テープ くりかえし貼れる
ニトムズ(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
多用途厚手両面テープ No.523N
ニトムズ(21件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015
ニトムズ(24件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷接着困難だった素材にも強力接着。用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。質量(g)110粘着力(N/10mm)8粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ





+2
ビニルテープ No.21
ニトムズ(109件のレビュー)¥89~税込¥98~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
ニトムズ(12件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
カーペット用強弱両面テープ
ニトムズ(18件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻ほか当日出荷カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
透明梱包用テープ NO.3303
ニトムズ(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻ほか当日出荷強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。仕様テープのみタイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52特性透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
超強力両面テープ粗面用薄手(箱)
ニトムズ(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。 塗装鋼板への接着に。質量(g)140厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
一般材料用 超強力両面テープ No.5711
ニトムズ(7件のレビュー)¥859~税込¥945~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷接着剤のように強力固定用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
はがせる両面強力接着用
ニトムズ(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。 ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 手でちぎれるので作業性抜群。 基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。 のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに主な用途固定用粘着力(N/10mm)8特性はがせる・両面・強力主なワークパーツ





+1
ビニルテープ No.21 幅広
ニトムズ(22件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。用途結束作業に。 識別に。
透明 両面テープ No.539R
ニトムズ(21件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。粘着力(N/10mm)4.0適合用途透明主なワークパーツ
粗面用 超強力両面テープ No.577
ニトムズ(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷ザラザラ面の素材にピッタリ接着。用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力両面テープ 粗面用
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
強力両面テープ(防水用)
ニトムズ(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
はがせるテープ壁紙用
ニトムズ(9件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。 テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。 画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
厚手ステンレステープ(P-12)
ニトムズ(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷強い!きれい!サビにくい!用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
防水アルミテープブチル
ニトムズ(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水


建材・塗装養生用テープ
ニトムズ(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。用途建築塗装作業用に最適です主な用途建材・塗装養生用引張強度(N/10mm)33.6特性柔軟性、手で切れる
厚手アルミテープ
ニトムズ(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
アルミテープ
ニトムズ(22件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷屋外での使用にも最適。用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
ゴム用 超強力両面テープ
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ゴム材料をラクラク接着。用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。 クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。質量(g)120粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
布粘着テープ No.750
ニトムズ(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷しなやかな薄手タイプ。 スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性をもっています。用途宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 結束、仮止め、万能補修用に。
一般用両面テープ No.5010
ニトムズ(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ







カラー布粘着テープSE
ニトムズ(8件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷識別や用途の使い分けに便利です。用途引越や荷物の梱包用途に厚さ(mm)0.19質量(g)230粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/10mm)39.2
カーペット用両面テープS
ニトムズ(9件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。仕様切断にはカッターが必要厚さ厚手主なワークパーツ
建材ボード・パネル仮止め用両面テープ
ニトムズ(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など適合用途低VOC、粗面
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14
ニトムズ(16件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN
ニトムズ(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ビニルシートなどの接着に最適!用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。質量(g)123粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
厚手透明梱包用テープ PK-3900
ニトムズ(32件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷厚くて丈夫!めくりやすい!用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
アルミガラスクロステープ
ニトムズ(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。基材厚さ(mm)0.02耐熱温度(℃)80引張強度(N/25mm)660粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 透明材料用
ニトムズ(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
超透明梱包用テープ SC-01
ニトムズ(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷薄くて使いやすく透明度抜群!用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)68.6粘着力(N/25mm)7.0巻戻し力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm
ニトムズ(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
屋外用防水すきまテープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。用途屋外用防水すきまテープ。
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13
ニトムズ(10件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水