カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- すきま/水とりテープ(37)
- 気密・防水テープ(4)
- 建築用テープ
- テープ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
建築用テープ :「proself」の検索結果
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

屋外用防水すきまテープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。用途屋外用防水すきまテープ。
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13
ニトムズ(10件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ドア・窓用気密パッキン
ニトムズ(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(2巻)ほか当日出荷から5日以内出荷ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性


強力結露吸水テープ 標準タイプ
ニトムズ¥809税込¥8901個当日出荷結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤テープ幅(mm)30テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)4.5



防水ソフトテープ
ニトムズ(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に



強力結露吸水テープ 広幅タイプ
ニトムズ¥699税込¥7691個当日出荷結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。用途結露・カビの防止に。材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)4.5
家具用戸あたりテープ
ニトムズ¥399~税込¥439~1個当日出荷家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。材質レーヨン、不織布色グレーテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.5粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ドア下部シールテープ 透明
ニトムズ(2件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙寸法(mm)1×40×920色透明
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン
ニトムズ(32件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
エプトシーラー 躯体用気密パッキン
ニトムズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6931-NL(片面)
ニトムズ¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか5日以内出荷各温度領域において安定した粘着力を発揮します。低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。
戸あたり消音テープ
ニトムズ¥579~税込¥637~1個ほか3日以内出荷から9日以内出荷わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途戸あたり音対策として
断熱シートクリア水貼り 徳用2P
ニトムズ¥34,980税込¥38,4781箱(12個)3日以内出荷窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。用途窓ガラスの断熱・結露防止。トラスコ品番136-1117材質基材:特殊ポリエチレン高さ(mm)90奥行(mm)900テープ幅(mm)200
ドア下部シールテープ
ニトムズ¥44,980税込¥49,4781箱(100巻)3日以内出荷不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。用途ドアの下からのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応


クッションソフトP型
ニトムズ¥49,980税込¥54,9781箱(100巻)3日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
クッションソフトM型
ニトムズ¥45,980税込¥50,5781箱(100巻)3日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
家具用戸あたりテープ(薄手)
ニトムズ¥59,980税込¥65,9781セット(100個)4日以内出荷貼ったあとが目立たない薄手タイプ クッション性に優れた植毛タイプ ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に 家具や建物のキズ防止に 接着力:17.5N/25mm 基材厚:1.5±0.5mm用途家具や建具の戸あたり音を緩和するトラスコ品番730-7501材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙質量(g)21タイプ薄手
ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面)
ニトムズ¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか5日以内出荷低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。段差にも追従し、しっかりと密着します。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系特性防水、耐久
家具用戸あたりテープ極細・薄手
ニトムズ¥34,980税込¥38,4781セット(100個)4日以内出荷家具や建具の戸あたり音を静かに 狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ クッション性に優れた植毛タイプ 家具や建具の傷防止に 接着力17.5N/25mm 基材厚±0.5mm用途家具や建具の戸あたり音を緩和するトラスコ品番730-7497材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙質量(g)12タイプ極細・薄手


パイルフィット
ニトムズ¥399~税込¥439~1個ほか6日以内出荷から9日以内出荷網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応



サッシ枠断熱テ-プ 16
ニトムズ¥46,980~税込¥51,678~1箱(100個)6日以内出荷貼るだけで窓のサッシ枠から熱が逃げるのを防ぎ、暖房効率をアップして、省エネ効果を発揮します。カラーごとに16mm幅と40mm幅があります。材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約2×16×7



サッシ枠断熱テ-プ 40
ニトムズ¥46,980~税込¥51,678~1箱(100個)6日以内出荷貼るだけで窓のサッシ枠から熱が逃げるのを防ぎ、暖房効率をアップして、省エネ効果を発揮します。カラーごとに16mm幅と40mm幅があります。材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約2×40×7
気密・防水アルミクロステープ(片面粘着タイプ)KZ-9 50X20
ニトムズ¥49,980税込¥54,9781箱(20巻)6日以内出荷断熱材のつなぎ目の封止に アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプ シワが入りにくく、作業時に手が汚れにくい JIS規格住宅用プラスチック系防湿フィルムに準拠した耐熱・耐久性試験に合格用途断熱材のつなぎ目の封止に 気密フィルムのつなぎ目の封止に サッシまわりの防水シールに 目地の劣化による水漏れに材質基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.23×50×20
クッションソフトテープM型
ニトムズ¥469税込¥5161セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品色茶テープ幅(mm)9テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトテープD型
ニトムズ¥499税込¥5491セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品色茶テープ幅(mm)9テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2


クッションソフトテープP型
ニトムズ¥419税込¥4611セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトテープV型
ニトムズ¥499税込¥5491セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品色茶テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2