絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 大崎電工(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- タイムケミカル(5)
- タセト(5)
- ジェイインターナショナル(5)
- オリック(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- フナボリ(2)
- コンドーテック(1)
- ダイヘン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- エヌエスケミカル(1)

αスパッタクリーントーチノズル用
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401色灰容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用