カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,194)
- Panasonic(パナソニック)(542)
- SUZUKID(スズキッド)(427)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- エスコ(216)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(206)
- アクアソル(201)
- 東安(187)
- ウエルドテック社(185)
- 神戸製鋼(179)
- ニツコー熔材工業(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。用途ガス溶接、ガス切断作業質量(g)45タイプポリカレンズ種類遮光メガネレンズ色グリーン機能メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
スパッタシート ベーシック両面
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1枚ほか当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
ボンベカバー(酸素瓶用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
溶接用素ガラスパック
TRUSCO(2件のレビュー)¥239税込¥2631パック(2枚)当日出荷コスト重視の低価格タイプ。用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2836適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス摘要パック入質量(g)66寸法(縦×横)(mm)50×105縦(mm)50質量(g/パック)66
溶接用スパークライター
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガス溶接時の着火に使用します。仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70タイプ点火用ライター
溶接用手持面
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。用途アーク溶接作業に。トラスコ品番228-2771材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.)質量(g)300種類溶接面(手持ち式)面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315適合プレート105×50mm(別売)
ボンベカバー(アセチレン瓶用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
αスパッタクリンステンレス鋼
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410色白容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
溶接用素ガラス100枚入
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷コスト重視の低価格タイプ。用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2798適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス質量(kg)3摘要箱入寸法(縦×横)(mm)50×105寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2質量(g/パック)2820
スパッタフェルト
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
αスパッタクリーントーチノズル用
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401色灰容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
ケーブルジョイント300A
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2111全長(mm)220質量(g)335適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止
工業用メタリックマーカー中字
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。質量(g)30タイプ中字用
ステンレス溶接棒
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(23本)ほか当日出荷19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。用途ガス溶接作業仕様メガネ併用可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37タイプポリカレンズ種類遮光メガネ規格JIS規格品レンズ色グリーン機能つる調整可材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1
手持ち面用自動遮光フィルタ
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。用途アーク溶接に。トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42種類手持ち面電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
溶接棒ホルダー300A
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
溶接機用接続ケーブル 2次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
不燃断熱マット
TRUSCO¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。種別断熱マット材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
ヘルメット取付ダブル型
TRUSCO(16件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6021色グリーン(ダブル型)質量(g)290種類ヘルメット材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
溶接用かぶり面 汗取りパッド
TRUSCO(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷溶接用かぶり面用汗取りパッドです。トラスコ品番415-3146適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)12種類溶接用かぶり面