絞り込み
ブランド
- タイムケミカル(8)
- 大崎電工(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- タセト(5)
- ジェイインターナショナル(5)
- オリック(4)
- ワーナーケミカル(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- フナボリ(2)
- コンドーテック(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- エヌエスケミカル(1)
エコロジープロダクト

トーチクリーンKS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥15,980~税込¥17,578~1個(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#900
タイムケミカル¥6,798~税込¥7,478~1缶翌々日出荷から7日以内出荷高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。用途墳霧用に最適仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル用自動スパッタ除去装置 標準ノズル
タイムケミカル¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。仕様標準ノズルΦ10継手付ねじ径TM18特殊P=4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル
タイムケミカル¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付ねじ径インシュレータW1/2-12有効長(mm)(ノズル)32ノズル長(mm)56.6ノズル外径(Φmm)24ノズル内径(Φmm)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル用自動スパッタ除去装置 アダプター
タイムケミカル¥64,980税込¥71,4781箱(5個)翌々日出荷カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。ねじ径(外)M22P=1、(内)M19P=0.75ノズル外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
ノズル用自動スパッタ除去装置 クレノス
タイムケミカル¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。質量(kg)11タイプ(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート容量(L)5電源電圧AC100V ±10% (50/60Hz)ノズル長(mm)60、70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×221.5×330ノズル外径(Φmm)(先端)18、21ノズル内径(Φmm)(先端)12、15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)0.45~0.55
スパター付着防止剤マグナ 903 2.26kG
マグナアロイアンドリサーチ¥19,980税込¥21,9781缶5日以内出荷スパター付着防止剤MAGNA 903 2.26kg容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
スパター付着防止剤マグナ 903 454G
マグナアロイアンドリサーチ¥5,898税込¥6,4881缶5日以内出荷スパター付着防止剤MAGNA 903 454g容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険等級Ⅱ危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用