タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,023件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-8080D 1-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 1-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • 防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス耐油ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュタイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
  • シールドプラスチックケース PFEシリーズ タカチ電機工業

    シールドプラスチックケース PFEシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 難燃性ABS(UL94V-0) 製です。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)オフホワイト温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性導電・難燃
  • 電源置換金具 コーセル

    電源置換金具

    コーセル
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    P、PAAシリーズをPBAシリーズに置き換える取付金具。
    材質SECC板厚t(mm)1.6
  • マルチチャンネル カメダデンキ

    マルチチャンネル

    カメダデンキ
    7,398税込8,138
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
    板厚(mm)2
  • 電話端子収納プラボックス BTO 河村電器産業

    電話端子収納プラボックス BTO

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SPN 河村電器産業

    プラボックス SPN

    河村電器産業
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造ABSドア付保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ブランクパネル 河村電器産業

    ブランクパネル

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    前面のスペースカバー
  • 重量台板 河村電器産業

    重量台板

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様L型レール付材質鋼板幅(mm)449許容荷重(kg)150板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)
  • セパレータ SEP 河村電器産業

    セパレータ SEP

    河村電器産業
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • タップ加工済 アースバー ユーボン

    タップ加工済 アースバー

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。 ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
    材質銅板 ニッケルメッキ仕上
  • ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業

    ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製)

    タカチ電機工業
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルベース 壬生電機製作所

    チャンネルベース

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    3日以内出荷
    DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
    適合端子台型式MBT-15S~MBT-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,688税込2,957
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • H キャビネット用防水コイルハンドル 日東工業

    H キャビネット用防水コイルハンドル

    日東工業
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様盤外装用種別防水コイルハンドル材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機

    サポーターSPS製(耐熱タイプ)

    篠原電機
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • スイッチ用渡りバー 篠原電機

    スイッチ用渡りバー

    篠原電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントバー 篠原電機

    ジョイントバー

    篠原電機
    2,298税込2,528
    1組ほか
    当日出荷
    材質(本体)仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル カメダデンキ

    スパイラル

    カメダデンキ
    3,398税込3,738
    1袋(100m)ほか
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBSガイシ カメダデンキ

    CBSガイシ

    カメダデンキ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションナット 摂津金属工業

    クッションナット

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    クッション付きのM5ナット
    材質ナットベース:鋼板クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
  • アルミ形材 摂津金属工業

    アルミ形材

    摂津金属工業
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
    材質アルミ押出形材質量(g)145表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ タカチ電機工業

    スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N タカチ電機工業

    CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~70端子構造基板取付ピン×3
  • コントロールボックス CHシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス CHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ取手 OHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ取手 OHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業

    アルミ放熱ケース AWAシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品六角レンチ仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5シルバー表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • シリコンガスケット SGKシリーズ タカチ電機工業

    シリコンガスケット SGKシリーズ

    タカチ電機工業
    469税込516
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい材質シリコンスポンジホワイトグレー使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCMシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCMシリーズ

    タカチ電機工業
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネート特性防水・防塵
  • 外部取付足 DFLシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足 DFLシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    489税込538
    1組(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様ビス付材質ポリカーボネートホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース KWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース KWシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂(UL94HB)ブラック使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)15寸法D(mm)48寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6
  • 難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(ナベタッピング):鉄ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃表面処理(カバー)シボ(上/下)
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    材質樹脂製黒色備考DINレールにソケットを取り付ける際、取付間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサです.分類DINレール用スペーサ
  • TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質保護等級IP54有効深さ(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2扉形式カバー・ねじ止め
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出形材質寸法P(mm)49設置場所屋内用有効深さX(mm)128
  • PBX-B プラボックス 日東工業

    PBX-B プラボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
    材質ポリプロピレン樹脂カバー持上式ベージュ色(5Y.7.5/1.5)板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3保護等級IPX3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
  • 木製基板(裏面配線用) 日東工業

    木製基板(裏面配線用)

    日東工業
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
    セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • PBE ポリカボックス 日東工業

    PBE ポリカボックス

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
    材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
キャビネット / プラボックス