絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,582)
- フエニックス・コンタクト(1,479)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(974)
- SUS(エスユーエス)(541)
- RS PRO(520)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(341)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(167)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(112)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

フロントWフレームA
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
MS・MO用バンド取手 MYシリーズ
タカチ電機工業¥469税込¥5161本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●ホルダー材質:PC+ABS材質(グリップ)PP+エラストマ材質(キャップ)PP+エラストマ許容荷重(N[kgf])200(20)RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ
タカチ電機工業¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304材質(ラッチ)ステンレスSUS304表面処理(カバー)磨き処理#400
電池ボックス付ケース LMシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
OP用取付ベース OPPシリーズ
タカチ電機工業¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ(A1050P)色無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
分岐バー分岐コンパクトブレーカ用
内外電機¥6,598~税込¥7,258~1袋(20個)当日出荷から7日以内出荷仕様分岐種類:CMCB材質銅定格電流(A)30表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
K 仮設キャビネット
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から翌々日出荷持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。材質鉄ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)保護等級IPX3塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製15mm
CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
UC-ES シールドガスケット
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(6本)翌日出荷から4日以内出荷セット内容6本入材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
EFC 塩害用フィルタケース
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書仕様塩害用フィルタ付材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース色ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
コインロック
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷N200番キーによる施錠が可能です。セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
MBC メーターボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3保護等級IP33D設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
レール式端子台 経済形ターミナルユニット
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1セット(60個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)
ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。付属品キャビネット取付用ねじ付塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質(ヘッド)鋳鉄材質(ベース)鋳鉄材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
Z キャビネットスタンド
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1セット翌日出荷から4日以内出荷キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥699~税込¥769~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
モールドケース TB-30シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から10日以内出荷汎用タイプ、ネジ止めモールドケース用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
河村電器 盤用キャビネット屋内
河村電器産業¥8,798~税込¥9,678~1台3日以内出荷前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。用途屋内用露出型盤用キャビネット保護構造IP2XD材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
ダクト取付カナグ 接続カナグS
カメダデンキ¥789~税込¥868~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1面3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。仕様露出形材質鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内用材質(基板)木製
AGAW形コントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から25日以内出荷定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)