タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,021件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 14mm 12V dc

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
  • PowerLED LEDライトバー PowerLED

    PowerLED LEDライトバー

    PowerLED
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力幅(mm)30タイプキャビネットライト、電球:LED定格電圧(V)DC24深さ(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    当日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所

    アクリルプレートカードホルダ

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
  • トラフ型LED灯具 カメダデンキ

    トラフ型LED灯具

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品適合片側AC100V給電、G13口金質量(g)(本体)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能パネル 日東工業

    万能パネル

    日東工業
    1,698税込1,868
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
    セット内容パネル1枚、取付ねじ材質クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電部保護板固定パーツ 日東工業

    充電部保護板固定パーツ

    日東工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
    セット内容20コ入材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基台用スペーサ 日東工業

    基台用スペーサ

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(40個)ほか
    4日以内出荷
    基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
    材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地端子ユニット 日東工業

    接地端子ユニット

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
    付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターパネル 日東工業

    メーターパネル

    日東工業
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    6,798税込7,478
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型基礎ボルト 日東工業

    L型基礎ボルト

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
    寸法B(mm)40
  • 電源プラグケーブル(コード) 日東工業

    電源プラグケーブル(コード)

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 日東工業

    DHホルダー(スイッチ取付タイプ)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    当日出荷
    ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
    材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
  • S-8080D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D 3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 3-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈長さL(mm)216表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-6480D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)166適合規格防麈長さL(mm)166表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D等4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等4-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-4545D 2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-8595D等2-Φ22.5L146/ノーマル SUS(エスユーエス)

    S-8595D等2-Φ22.5L146/ノーマル

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
  • スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • T-H120VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H120VT3-W4加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
  • 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)材質PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
  • ウェーブルーバー ナイキ

    ウェーブルーバー

    ナイキ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(アーム)ABS樹脂材質(ルーバー)HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)材質(固定具)ABS樹脂
  • プラボックス SPNO 河村電器産業

    プラボックス SPNO

    河村電器産業(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂構造ABSドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • コントロールボックス CX 河村電器産業

    コントロールボックス CX

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
    材質鉄板製構造笹形ハンドル使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • ケーブルホルダー(マウント用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(マウント用)

    河村電器産業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    整線パーツ
    付属品取付ねじ寸法W(mm)482.5適応全品種材質(パネル)鋼板
  • パッキン VP11 河村電器産業

    パッキン VP11

    河村電器産業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    裏面粘着剤付補修用ゴムパッキン
    長さ(m)10
  • 丸型ルーバー LP 河村電器産業

    丸型ルーバー LP

    河村電器産業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエチレン樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)14
  • ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ ユーボン

    ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ

    ユーボン
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
    仕様適合パネルカット25×54mm材質PPB(マンセルN1.5近似)適合板厚1.6t
  • E19 露出ボックス(三方/丸型) エスコ

    E19 露出ボックス(三方/丸型)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-31材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)400規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
  • ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業

    ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製)

    タカチ電機工業
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンボルト 篠原電機

    グリーンボルト

    篠原電機
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
    用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 篠原電機

    スペースヒーター

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法t(mm)5寸法D(mm)25.9寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター ミニマムタイプ 篠原電機

    スペースヒーター ミニマムタイプ

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 端子台タイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台タイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型通気ギャラリー(屋内用) 篠原電機

    小型通気ギャラリー(屋内用)

    篠原電機
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機

    スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)

    篠原電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックナット カメダデンキ

    クイックナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
キャビネット / プラボックス