タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,021件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO

    RS Pro フィラメント,インジケータランプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)120発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。長さ(mm)16.5直径(Φmm)3.15定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)24光束(Lm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースリードピン
  • DINレール・専用金具 東洋技研

    DINレール・専用金具

    東洋技研
    78税込86
    1枚
    当日出荷
    材質PVC高さ(mm)0.5
  • 保護板ロック 日東工業

    保護板ロック

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(30個)
    当日出荷
    保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
    セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信機器用棚板・基板用 日東工業

    通信機器用棚板・基板用

    日東工業
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインド 日東工業

    ブラインド

    日東工業
    2,298税込2,528
    1組
    3日以内出荷
    協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
    セット内容10コ入材質本体:ABS本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースねじ 日東工業

    アースねじ

    日東工業
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
    セット内容30コ入材質本体:鉄表面処理グリーンめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用L型レール 日東工業

    重量用L型レール

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ラック最下部へも取り付けできます。
    セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー付パネル 日東工業

    ケーブルホルダー付パネル

    日東工業
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
    材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
  • 配線支持レール 日東工業

    配線支持レール

    日東工業
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー 日東工業

    カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー

    日東工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • 保護板支持・ローレット受けタイプ 日東工業

    保護板支持・ローレット受けタイプ

    日東工業
    1,098税込1,208
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹100A・200A 二次送りセット 日東工業

    主幹100A・200A 二次送りセット

    日東工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • 固定式光パッチパネル 日東工業

    固定式光パッチパネル

    日東工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • FSPオープンタイプ 日東工業

    FSPオープンタイプ

    日東工業
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • 可変式湿度センサ 日東工業

    可変式湿度センサ

    日東工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
    付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
  • 盤用ヒータ 日東工業

    盤用ヒータ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
    付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
  • 塩害用フィルタケース 日東工業

    塩害用フィルタケース

    日東工業
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様屋内・屋外兼用材質本体:PBT+PC樹脂製規格IP55使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
  • ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業

    ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミシルバーメタリック
  • DHホルダー 日東工業

    DHホルダー

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
    仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
  • ABCパーツ(PBK) 日東工業

    ABCパーツ(PBK)

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • エコ碍子 協進電機

    エコ碍子

    協進電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
    仕様表面漏洩距離:130mm材質磁器、鋳鉄公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
  • カードホルダー記名シート カメダデンキ

    カードホルダー記名シート

    カメダデンキ
    699税込769
    1袋
    6日以内出荷
    パソコンで印字できるカードホルダー記名式です。
    材質インクジェット対応ケント紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー カメダデンキ

    銅バー

    カメダデンキ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メッキ加工済みの母線用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインバー カメダデンキ

    メインバー

    カメダデンキ
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ
    3,598税込3,958
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-8080D 4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 4-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-8080D 3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 3-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-8080D等3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等3-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)196適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-8080D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D等3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等3-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)196適合規格防麈長さL(mm)196表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-6480D等2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈長さL(mm)146表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4565D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-8595D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8595D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-5057D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-5057D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ1点R(G)/2点

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
  • スイッチ1点S(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点S(G)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷
キャビネット / プラボックス