タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,021件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • スイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機[配線パーツ]
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
  • シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ タカチ電機工業

    シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    6日以内出荷
    テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。 計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品タッピングビス(M2.6)材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)ダークグレー温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性導電・難燃
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • 露出ボックス 1連(浅型) 神保電器

    露出ボックス 1連(浅型)

    神保電器
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    仕様BOX高さ33mm型式浅型連数1連
  • 縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ タカチ電機工業

    縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ

    タカチ電機工業
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    ラックへの取付・取外しが容易な取手付ラックマウントケースです。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ規格EIA寸法W(mm)482.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽施工HUBボックス KHBA 河村電器産業

    軽施工HUBボックス KHBA

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm
  • プラボックス SPO-R 河村電器産業

    プラボックス SPO-R

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂レッド(マンセル7.5R3/12近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製ヘアラインボックス SXI 河村電器産業

    ステンレス製ヘアラインボックス SXI

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
    材質ステンレス製ヘアライン加工構造かぶせ構造使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • コントロールボックス CV 河村電器産業

    コントロールボックス CV

    河村電器産業
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 引込計器盤用キャビネット MPO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MPO

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シンプル構造な引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
  • 換気扇ユニット 河村電器産業

    換気扇ユニット

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • キャスター 河村電器産業

    キャスター

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン表面処理メッキ
  • 木板ベース 河村電器産業

    木板ベース

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    機器、端子台などを取付ける木製基板
    付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
  • スリット付スライド式台板 河村電器産業

    スリット付スライド式台板

    河村電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    出し入れができるスリット付き据置き台
    セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
  • 高圧ガイシ RGA 河村電器産業

    高圧ガイシ RGA

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    材質エポキシ樹脂(ガイシ部分)茶(ガイシ部分)
  • 1Pクリート KRT 河村電器産業

    1Pクリート KRT

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    41日以内出荷
    セット内容10個材質強化ホリプロピレン質量(kg)1
  • フィルターユニット FY 河村電器産業

    フィルターユニット FY

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)適合板厚(mm)t1.2~2.3設置場所屋内用
  • ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20 河村電器産業

    ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)1000耐荷重(kg)70
  • L型基礎ボルト VP15 河村電器産業

    L型基礎ボルト VP15

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
    セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
  • 中性銅バー 河村電器産業

    中性銅バー

    河村電器産業
    73税込80
    1個
    3日以内出荷
  • 図面ホルダー ユーボン

    図面ホルダー

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    欠品中
    両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。 ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。 従来のものに比べて美観上すぐれています。 透明、軽量で割れる心配はありません。
    用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで材質透明のプラスチック+強力接着テープ寸法H(mm)4.3寸法A(mm)270寸法F(mm)220寸法D(mm)250寸法E(mm)40寸法B(mm)330寸法C(mm)27寸法G(mm)60
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
    材質アルミニューム製
  • 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-7Bサイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    4,460税込4,906
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA940CY-11Bサイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • E25 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコ

    E25 露出ボックス(直線2方出/丸型)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-25材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
  • E19 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコ

    E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
  • Φ22mm 露出ボックス(VE管用/3方向)ベージュ エスコ

    Φ22mm 露出ボックス(VE管用/3方向)ベージュ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    仕様3方出、かぶせ蓋エスコ品番EA940CS-152材質PVCベージュ適合管の呼びVE管22
  • アルミチャンネルB 壬生電機製作所

    アルミチャンネルB

    壬生電機製作所
    689税込758
    1本
    当日出荷
    端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 壬生電機製作所

    取付金具

    壬生電機製作所
    63税込69
    1個
    当日出荷
    チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
    締付トルク(N・m)0.9適合レールBLF-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付) 日東工業

    H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付)

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別防水ハンドルE(小)材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修シート 丸型 篠原電機

    補修シート 丸型

    篠原電機
    3,298税込3,628
    1袋(300粒)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)マット紙材質(テープ)アクリル系強粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 篠原電機

    サーモスタット

    篠原電機
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)90接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)設定温度(℃)0~120絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上復帰温度差(℃)4±2容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対アース間)設定値誤差(℃)±4有負荷接点寿命(回)100000
  • プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)防塵フィルター

    篠原電機
    309税込340
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    仕様フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 母線サポータ 篠原電機

    母線サポータ

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    8,798税込9,678
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • DHホルダー(DINレール取付金具) 篠原電機

    DHホルダー(DINレール取付金具)

    篠原電機
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーナット 篠原電機

    フリーナット

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(カバー)6ナイロン材質(ナット)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス