タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,021件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GLP 角丸ルーバー 日東工業

    GLP 角丸ルーバー

    日東工業
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • CSLP クーレット・ルーバー 自然換気 日東工業

    CSLP クーレット・ルーバー 自然換気

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
  • 固定式スプライスユニット 日東工業

    固定式スプライスユニット

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
    付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • 通信機器用マウントブラケット 日東工業

    通信機器用マウントブラケット

    日東工業
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容取付金具5個、取付ねじ材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • PBS ポリカボックス 日東工業

    PBS ポリカボックス

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
    材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • ドアストッパ 日東工業

    ドアストッパ

    日東工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種セット内容金具、パッキン、取付ねじ材質鉄、一部ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中マウントアングル 日東工業

    中マウントアングル

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3
  • スライドナット(D)FR用 日東工業

    スライドナット(D)FR用

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット(30個)
    当日出荷
    仕様M5材質ジュラコン(R)質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業

    ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3質量(kg)0.1塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-E 検針窓 日東工業

    BP12-E 検針窓

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
    仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
  • BP12-D ドーム窓 日東工業

    BP12-D ドーム窓

    日東工業
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • RUX-M 取付金具(FUL用) 日東工業

    RUX-M 取付金具(FUL用)

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
    材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFUL全機種
  • BX-L 換気扇取付金具 日東工業

    BX-L 換気扇取付金具

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
    材質板厚(mm)1.6塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • CL型ボックス 日東工業

    CL型ボックス

    日東工業
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
    保護等級IP65
  • 電力量計ボックス 未来工業

    電力量計ボックス

    未来工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    用途1個用適合1Φ2W(電力計)/~120A1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
  • CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業

    CH-YA型ボックス 横長タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1面
    翌日出荷から4日以内出荷
    オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
    仕様防塵パッキン付ライトベージュ板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドル小型ハンドル保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開(下開き)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1面
    4日以内出荷
    プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
    材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030213) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    469税込516
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • 丸札 カメダデンキ

    丸札

    カメダデンキ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質札:強硬ファイバー 、線糸:タコ糸(長さ約11cm)サイズ(mm)30Φ
  • 中継BOX 東洋技研

    中継BOX

    東洋技研
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
    幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。
  • [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業

    [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。
  • 組合せ操作工具 ワゴジャパン

    組合せ操作工具

    ワゴジャパン
    1,398税込1,538
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
  • マウンティングキャリア ワゴジャパン

    マウンティングキャリア

    ワゴジャパン
    919税込1,011
    1箱(5個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
  • IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト質量(g)233.5使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×55×155内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×43×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1組
    3日以内出荷
    単管パイプ等の鋼管に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。ナットを緩めることでネットワークカメラ取付金具の角度を調整することができます。
    用途お客様にて機器の取付け面を調整したのち、六角ナットは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。締付トルクは9.8N・m[100kgf・cm]です。適合鋼管外径:Φ42.7~48.6材質表面処理:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 通信機器固定金具 八光電機製作所

    通信機器固定金具

    八光電機製作所
    22,980税込25,278
    1セット(10個)ほか
    9日以内出荷
    通信機器取付用の固定金具です。高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
    用途HUB・ルーター・モデム等の通信機器を木板へ取付仕様金具4コで1セット(取付ねじ付)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業

    ラックマウントケース AUXRシリーズ

    タカチ電機工業
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業

    アルミコントロールボックス AUXシリーズ

    タカチ電機工業
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
    用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製形状両面ナットタイプタイプ難燃性寸法H(mm)15有効深さ(mm)4.5取付け方法AC600V/DC750V寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業

    IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ

    タカチ電機工業
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    水深1メートル、24時間水没に耐えられ、放熱性も兼ね備えたアルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待できます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途アクセスポイント、光伝送装置、耐衝撃型産業用PCなどのご利用に適しています。材質(取付ビス)ステンレスメタリックシルバー材質(本体)アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~+105表面処理粉体塗装(内面無処理)保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)4.0~5.0材質(ガスケット)導電性シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ タカチ電機工業

    DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ

    タカチ電機工業
    609税込670
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1ケース(2個)
    4日以内出荷
    フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。 カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
    付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内・屋外兼用IP等級IP44
  • ビス・ケージナットセット 摂津金属工業

    ビス・ケージナットセット

    摂津金属工業
    7,698税込8,468
    1セット
    欠品中
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
    用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14外装ニッケルめっきねじの呼びM6入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース E-CALL

    プラスチックケース

    E-CALL
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032 2個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032 2個用電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    CR2032 2個用 リード線、スイッチ付
    スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    単1・単2・単3・単4・単5電池用のリード線付電池ホルダーです。電池ホルダーは別名、バッテリーホルダー・電池ケース・バッテリーケース・電池ボックスとも呼ばれています。合計26タイプの豊富なラインナップから選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線入数1/袋RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
キャビネット / プラボックス