64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6 lm寿命 = 2000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

定格電圧 = 50 V。口金 = BA9s。定格電流 = 50 mA。直径 = 10.5mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 5000h。。T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
619 税込681
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)100/120 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

定格電圧 = 6 V。口金 = E10。定格電流 = 700 mA。直径 = 9.3mm。電球サイズ = T9。長さ = 31 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 85 lm。寿命 = 25h。。E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
1,930 税込2,123
当日出荷

仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)130 発光色クリア 寿命3000h 定格電流(mA)20 光束(Lm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースBA9s
1袋(10個)
4,450 税込4,895
当日出荷

RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)120 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースBA9s
1袋(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

仕様電球ベース = BA9s電球サイズ = T10光源色 = 緑定格電圧 = 220 / 250 V定格電流 = 1.8 mA長さ = 28 mm寿命 = 50000hT3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,300 税込2,530
5日以内出荷

1個ほか
710 税込781
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,770 税込1,947
翌々日出荷

仕様50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命4000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3 1/4 電球ベースE10
1袋(10個)
2,088 税込2,297
当日出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)110/125 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースE10
1袋(10個)
2,410 税込2,651
欠品中

仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,040 税込2,244
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,588 税込5,047
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,960 税込3,256
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,500 税込2,750
5日以内出荷

仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)24 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)50 光束(Lm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースBA9s
1袋(10個)
2,040 税込2,244
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,000 税込2,200
5日以内出荷

仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)36 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)56 光束(Lm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースBA9s
1袋(10個)
2,970 税込3,267
5日以内出荷

仕様直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)110/200/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースE10
1袋(10個)
1,820 税込2,002
6日以内出荷

仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色クリア 寿命50000h RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)10.3 電球ベースBA9
1袋(10個)
2,410 税込2,651
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電球ホルダータイプ = PCB取付電球ベース = ウェッジ端子タイプ = PCB ピン直径 = 10mm長さ = 14.5 mm電球サイズ = T3 1/4T3 (10mm)ウェッジベースランプホルダ. ポリカーボネート成形のランプホルダ。 2個の角型はんだピン(0.3 x 1.0mm)で基板に実装します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
930 税込1,023
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,060 税込1,166
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
530 税込583
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,060 税込1,166
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 190 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 12.6 lm寿命 = 4000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,060 税込1,166
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,740 税込4,114
5日以内出荷

仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 長さ(mm)27.7 直径(Φmm)10.29 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)60 光束(Lm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3 1/4 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,060 税込1,166
翌々日出荷

仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは&#x27;E&#x27;認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 長さ(mm)27.7 直径(Φmm)10.29 定格電圧(V)6.3 発光色クリア 寿命10000h 定格電流(mA)250 光束(Lm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3 1/4 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,060 税込1,166
6日以内出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷