キャビネットパーツ :「仮設照明 蛍光灯」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22) 全長(mm)289 質量(g)90 消費電力(W)5 at 100V 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 全光束(Lm)500(±10%) 照度(Lx)参考:約100(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) 取付ピッチ(mm)280 LED寿命(時間)約20000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(対地間) 照光角(°)約110
1個
6,898 税込7,588
当日出荷