キャビネットパーツ :「スペース ゲージ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2 幅(mm)5.2、(終端板)2.2 高さ(mm)72.2 質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり] 種類多線式端子台 奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3 シリーズPT 2.5-QUATTRO BU 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2) 接続方式プッシュイン式 接続(段あたり)4 材質(絶縁体)PA、(グループ)I 準拠規格IEC 60947-7-1 AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み) 行数1 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ)1.14 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性(UL94)V0クラス 汚染度(使用環境)3 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性) 動作温度(℃)-60~110 アズワン品番65-7785-79 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 適合電線サイズ26~12 AWG 断面積(mm2)0.14~4 電線断面積(mm2)(定格)2.5 アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業 接続サイズ(定格)2.5mm2 結線方法プッシュイン 電線長さ(mm)むき線:8~10 ケーブルCSA(mm2)0.14~4 レベル数シングル カテゴリー過電圧:III 危険区域認証ATEX 電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
1袋(10個)
4,998 税込5,498
欠品中