キャビネットパーツ :「HT接着剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。THERMOFOX端子マーキングラベル。MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点。ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)。MM-TML粘着式ラベル。透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤。MM-TMT非粘着式ラベル。ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●コード番号:137-2281
幅(mm)(テキストフィールド)9.5
型式フラット
色白(RAL 9010)
高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500
質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり]
種類ラベル
長さ(m)5.5
シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK
使用周囲温度(℃)-40~120
部材ポリエステル
取付け方法ラッチ
使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59
使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨]
識別テクノロジ:熱転写
アズワン品番65-7540-08
強度(フォイル)125μm
併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K
レベル数1
コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
。THERMOFOX端子マーキングラベル。MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点。ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)。MM-TML粘着式ラベル。透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤。MM-TMT非粘着式ラベル。ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280
アズワン品番65-7542-02
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。