絞り込み
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: テープカッター

135件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃(テープカッターTCD‐60用) エクト

    替刃(テープカッターTCD‐60用)

    エクト
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    交換用の替え刃です
    トラスコ品番137-3784適合本体TCD-60材質ステンレス寸法(mm)66×20材質/仕上ステンレス質量(g)9
  • ライナーリムーバー(電動テープカッター用) エクト

    ライナーリムーバー(電動テープカッター用)

    エクト
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    電動テープカッター用剥離紙剥がし機です。剥離紙自動巻取り機能付です。
    用途剥離紙付きテープを使用しているときに。トラスコ品番127-3891材質/仕上本体:アルミダイキャスト質量(kg)2.94
  • オールステンレステープカッター エムテートリマツ

    オールステンレステープカッター

    エムテートリマツ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    テープリールのないシンプルな設計。オールステンレスなので劣化せず錆びません。床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。
    材質18-8ステンレス最大テープ幅(mm)30
  • 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 TRUSCO

    樹脂製エルゴテープカッター用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番829-1371適合機種TETC-B、TETCE-B質量(g)28
  • カートンシーラー用オプション TRUSCO

    カートンシーラー用オプション

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番819-1346適合機種TEX-110適合本体TEX-110材質(刃)高炭素鋼(SK85M)長さ(mm)53幅(mm)21質量(g)25
  • 大型テープカッター(スチール製) TRUSCO

    大型テープカッター(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    安定感のある重量級のテープカッターです。 三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。 スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。 安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
    仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付トラスコ品番820-6434材質刃:ステンレス(SUS420)質量(kg)1.4ホワイト/ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125本体寸法(mm)奥行228最大外径(mm)(テープ)140本体寸法(mm)幅95最大テープ幅(mm)76本体高さ(mm)125
  • カッターホルダー(M800用部品) エクト

    カッターホルダー(M800用部品)

    エクト
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合M-800用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小巻カットテープ用 リトルホルダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    小巻カットテープ用 リトルホルダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    巻きの小さくなったカットテープを収納して巻き崩れを防止、必要な長さを引き出して切断できる小型ホルダーです。 壁紙の天地部分や幅落としした部分へのカットテープの貼り付けなどに大変便利です。 小巻になった下敷きテープにも取付可能です。
    適合幅45mm以下・直径80mm以下のカットテープ直径(Φmm)ゴムバンド:約50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×51×30
  • ラベルピーラー TRUSCO

    ラベルピーラー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    剥離紙を引くとラベルが浮いて簡単にとれるため、はく離作業がスピーディに行えます。1インチから3インチまで様々なサイズのラベルに使用できます。付属のビスで壁への取付も可能です。
    付属品3インチ用コア×2、壁固定用ビス×2本、壁固定用ビス×2本トラスコ品番251-4258ライトグレー材質(本体)スチール質量(g)1100適合テープ外径(Φmm)178適合テープ幅(mm)77材質(刃)樹脂
  • 電子テープカッター(水ガムテープ専用) エクト

    電子テープカッター(水ガムテープ専用)

    エクト
    209,000税込229,900
    1台
    4日以内出荷
    ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
    用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼りRoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)220
  • 吸盤付きテープカッター 部品 TRUSCO

    吸盤付きテープカッター 部品

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
    トラスコ品番207-3128材質ABS樹脂最大テープ幅(mm)25アズワン品番64-8720-24最大テープ外径(Φmm)56/105
  • カートンシーラー用替刃 TRUSCO

    カートンシーラー用替刃

    TRUSCO
    669税込736
    1セット(5枚)
    当日出荷
    カッター部はカバー付で安全です。
    トラスコ品番836-9242適合本体TEX-203(210308)、TEX-110(TEX-110K)、TEX-233SP材質刃:ステンレス長さ(mm)53.5幅(mm)13.5質量(g)252018年トラスコ掲載ページ6 1918
  • リールスタンド24(電子テープカッター用) エクト

    リールスタンド24(電子テープカッター用)

    エクト
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーセット エクト

    ローラーセット

    エクト
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    適合M-1000セット内容#154押さえローラー×1#312送りローラー×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ)

    XS テープカッタ―

    デザインフィル(ミドリ)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのテープカッターです。12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵されています。極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースはしっかりと確保。使用後は蓋を閉じて収納することで、持ち歩きや保管中にテープを汚れやほこりから守ることができます。
    質量(g)15本体サイズ(mm)〔収納時〕H25.5×W56×D18 〔使用時〕H25.5×W86×D18素材本体:ポリカーボネート テープ:セロハン〔芯:ABS〕 刃:ステンレス
  • クラフトテープカッター 替刃 デザインフィル(ミドリ)

    クラフトテープカッター 替刃

    デザインフィル(ミドリ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    クラフトテープカッター専用の替え刃です。刃を交換するときは、工具などが必要なくコインなどでネジを外すことができます。切れ味が落ちた際は、刃を回転させて前後を入れ替えてセットし直すことで、新しい刃として使用することができます。
    適合本体49093006・49094006・49095006本体サイズ(mm)H19.5×W53.5×D0.4素材ステンレス
  • OPPテープカッター 替刃 デザインフィル(ミドリ)

    OPPテープカッター 替刃

    デザインフィル(ミドリ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    OPPテープカッター専用の替刃です。本体上面2ヵ所のネジを1円玉などの薄いコインかマイナスドライバーで外し、本体を裏返して、刃の丸穴にペン先等を当て矢印方向に刃を引き抜き抜いて新しい刃をセットします。両刃のため、刃の前後を入れ替えてセットすると新しい刃として使えます。
    適合本体35609006・35610006・35611006本体サイズ(mm)H20×W53.5×D0.4素材ステンレス
  • ジョイントスティックテープ用イーグルホルダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ジョイントスティックテープ用イーグルホルダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントスティックテープを収納、必要な長さを引き出し、切断できるホルダーです。 天井、壁の終端ギリギリまでテープを引き出せます。 テープを覆う構造で、水で濡れた手でも使用でき、安心して最後まで使い切ることができます。
    適合ジョイントスティックテープ糊付(13-7154)、ジョイントスティックテープ糊なし(13-7155)、ジョイントスティックテープ薄型(13-7255)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×45×110
  • ガムテープディスペンサー ベターパッケージズ

    ガムテープディスペンサー

    ベターパッケージズ
    279,800税込307,780
    1箱(1台)
    4日以内出荷
    環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
    用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
  • オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様 ニチバン

    オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様

    ニチバン
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
    トラスコ品番205-1303質量(kg)3.1使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)15~999最大テープ外径(Φmm)180
  • TCE700用オプション部品 ギア取付板ユニット-15 ニチバン

    TCE700用オプション部品 ギア取付板ユニット-15

    ニチバン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    オートテーパー用保守部品です
    用途オートテーパーTCE700用部品。トラスコ品番205-1307質量(g)90部品番号6418
  • 大型テープカッター(スチール製) TRUSCO

    大型テープカッター(スチール製)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番820-6435適合本体TET-337A材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)77×9質量(g)19
  • 両用テープカッター TRUSCO

    両用テープカッター

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途TTC118BKの替刃に。トラスコ品番820-6438適合機種TTC-118BK質量(g)10寸法(長さL×幅W)(mm)30×16
  • 折込タブディスペンサー FD50 3M(スリーエム)

    折込タブディスペンサー FD50

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
    仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番382-2745幅(mm)101高さ(mm)87質量(g)500奥行(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87最大外径(mm)(テープ)130最大テープ幅(mm)48
  • 電子テープディスペンサー エクト

    電子テープディスペンサー

    エクト
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    TDA060 電子テープディスペンサー | 株式会社エクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子テープディスペンサー エクト

    電子テープディスペンサー

    エクト
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    TCD-24A 電子テープディスペンサー | 株式会社エクト
  • ハンディディスペンサー 50mm用 橙 パイロン

    ハンディディスペンサー 50mm用 橙

    パイロン
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    封緘・貼り付け作業の能率化を高める使いやすい安全タイプです。テープがスムーズに引き出せる保持ツメが付いています。刃先トラブルを防止する安全カバー付きです。
    トラスコ品番127-8917材質本体:ABS樹脂、刃:カーボン鋼最大テープ幅(mm)75
  • オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    【特長】。正確なテープ供給で、現場の生産性向上をサポート。自動送り出し・自動カット機能に加え、長さ設定のメモリ機能やカウンター機能を搭載したハイエンドモデル。粘着・非粘着テープの両方に対応し、用途に合わせた柔軟な運用が可能です。作業効率の向上、品質の均一化、使用量管理の省力化など、現場の課題解決を幅広くサポートします。
    用途【用途】。テープを自動で繰り出しカットする、簡単・コンパクトな卓上機です。【標準仕様】。機械寸法:(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm。電源:単相 AC100~240V 50/60Hz。消費電力:28W。機械重量:1.77kg( 電源コード含まず)。使用テープ幅:5~60mm。テープカット長さ:5~999mm (1mm単位で設定可能)。テープカット精度:±2mm (テープによって異なります)。テープ外径:最大外径190Φ。テープ繰出し速度:High・・・200mm/秒。 Mid・・・・出だし50mmまで185mm/秒。 Low・・・・出だし50mmまで170mm/秒。 (それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)。長さ登録:.標準8メモリー。カウンター:4桁のUPカウンター・・・加算のみカウンター。 4桁のDOWNカウンター・・・設定値で機械停止。使用可能テープ:OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、。仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、。フィラメントテープ、クラフトテープ、。メンディングテープ、。非粘着物(チューブ、リボン等)。【業務改善】。・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定。できます。・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき。ます (タクトタイムの短縮)。・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に。貢献します
  • ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ FKK(富士工業)

    ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ

    FKK(富士工業)
    1,298税込1,428
    1セット(5巻)
    6日以内出荷
    切手のように水を使用して貼り付けるテープ。クラフト紙と澱粉系糊という生物由来の素材を。主成分とした環境に配慮した製品。
    用途ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ幅(mm)50長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用) ベターパッケージズ

    ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用)

    ベターパッケージズ
    339,800税込373,780
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
    用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。付属品電源ケーブルセット内容本体幅(mm)267グレー高さ(mm)230電源(V)100消費電力(W)400電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)38~90テープ長さ設定範囲(mm)150~1000調節方式ツマミ調節
  • オートディスペンサー AS-7 標準機 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサー AS-7 標準機

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
    付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
  • 電子テープカッター(細幅テープ仕様) エクト

    電子テープカッター(細幅テープ仕様)

    エクト
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    幅5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
    付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中●長さメモリー:3適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)5~25電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 細幅用テープ用リール(電子テープカッター用) エクト

    細幅用テープ用リール(電子テープカッター用)

    エクト
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    幅の狭い粘着テープや巻き数の大きいテープ(直径 170mm以下のテープ)の使用時に取 り付けます。標準装備されているトリプルリールよりもテープがより安定して回転します。 。適応製品:M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200
    テープ幅(mm)5~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子テープカッター(静電除去仕様) エクト

    電子テープカッター(静電除去仕様)

    エクト
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷
    著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
    付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 電子テープカッター(静電除去仕様) エクト

    電子テープカッター(静電除去仕様)

    エクト
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
    付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト

    電子テープカッター(メモリー機能モデル)

    エクト
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
    長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
    用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~。7セグLED デジタル4桁表示付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)11000使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~80電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)230使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 電子テープカッター(表面保護フィルムモデル) エクト

    電子テープカッター(表面保護フィルムモデル)

    エクト
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
    最大幅 150mmの表面保護フィルムテープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。送りローラーは、『ローラーのすじ痕』がフィルム、テープに付着しにくい設計。金属製の筐体は、送出後の表面保護フィルムが製品本体に貼り付きにくく堅牢性に優れた設計。
    付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重適合表面保護フィルムテープ質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 電子テープカッター(150mm幅モデル) エクト

    電子テープカッター(150mm幅モデル)

    エクト
    449,800税込494,780
    1台
    翌々日出荷
    最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
    付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト

    電子テープカッター(メモリー機能モデル)

    エクト
    459,800税込505,780
    1台
    8日以内出荷
    長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
    用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~。7セグLEDデジタル4桁表示付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応) エクト

    電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応)

    エクト
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
    用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可質量(g)13500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)20~80電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)65寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)240使用湿度範囲(%RH)80以下
テープカッター