卓上テープカッターとは、梱包作業などでの効率を考えられた、OPPテープやクラフトテープの卓上用のカッターです。取っ手付きのカッターは、携帯もできるので作業現場を選びません。また、既定の長さにカットされたテープが出てくるテープスタンドは、梱包の際に同じ長さのテープを連続して貼る作業で大変役立ちます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合テープ幅(mm)から絞り込む
  • テープカッター 大型 卓上 モノタロウ

    テープカッター 大型 卓上

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
  • テープカッター(スチール製) TRUSCO

    テープカッター(スチール製)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
  • ジャンボカッター オープン工業

    ジャンボカッター

    オープン工業(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
    適合OPPテープ、クラフトテープトラスコ品番003-2514材質金属(亜鉛ダイキャスト)質量(g)2200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×255×170適合テープ外径(Φmm)134適合テープ芯内径(Φmm)76適合テープ幅(mm)60材質(カバー)ABS
  • 卓上テープカッター エクト

    卓上テープカッター

    エクト(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。
    付属品ツインリール仕様テープカット:手動適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)幅82本体高さ(mm)172主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線 PAT.P
  • 長さ調整機能付き手動テープカッター エクト

    長さ調整機能付き手動テープカッター

    エクト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    定尺カットが可能。 長さ設定は3~24c mの範囲で1cm単位の調節。 設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。 軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。 刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。 20mm幅までの粘着テープに対応。 推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
    用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
  • くるっとロール つまみができるテープカッター 三好製作所

    くるっとロール つまみができるテープカッター

    三好製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。12~18mm幅のテープが使えます。
    材質ABS樹脂質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ6 1921
  • テープカッター クランプ付タイプ TRUSCO

    テープカッター クランプ付タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。
    仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPP、クロス、クラフトトラスコ品番819-1283材質スチール最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)158
  • 両用テープカッター TRUSCO

    両用テープカッター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
    トラスコ品番820-6437質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付最大テープ幅(mm)25
  • テープカッター ササガワ

    テープカッター

    ササガワ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    二種類のテープが同時に使える優れもの!1台箱入り。
    材質本体-HIPS,リール-PP,底蓋-ゴム本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)幅135本体高さ(mm)125寸法(縦×横×奥行)(mm)125×135×210
  • 卓上型テープディスペンサー C-25 3M(スリーエム)

    卓上型テープディスペンサー C-25

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1台
    欠品中
    セロテープなどに使える、卓上テープディスペンサーです。25mm幅のテープまで装着出来ます。
    トラスコ品番835-9069
  • 卓上型テープディスペンサー 3M(スリーエム)

    卓上型テープディスペンサー

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    複数種類のテープをかけることが出来る、幅広の卓上テープディスペンサーです。
  • オールステンレステープカッター エムテートリマツ

    オールステンレステープカッター

    エムテートリマツ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    テープリールのないシンプルな設計。オールステンレスなので劣化せず錆びません。床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。
    材質18-8ステンレス最大テープ幅(mm)30
  • 大型テープカッター(スチール製) TRUSCO

    大型テープカッター(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    安定感のある重量級のテープカッターです。 三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。 スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。 安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
    仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付トラスコ品番820-6434材質刃:ステンレス(SUS420)質量(kg)1.4ホワイト/ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125本体寸法(mm)奥行228最大外径(mm)(テープ)140本体寸法(mm)幅95最大テープ幅(mm)76本体高さ(mm)125
  • ラベルピーラー TRUSCO

    ラベルピーラー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    剥離紙を引くとラベルが浮いて簡単にとれるため、はく離作業がスピーディに行えます。1インチから3インチまで様々なサイズのラベルに使用できます。付属のビスで壁への取付も可能です。
    付属品3インチ用コア×2、壁固定用ビス×2本、壁固定用ビス×2本トラスコ品番251-4258ライトグレー材質(本体)スチール質量(g)1100適合テープ外径(Φmm)178適合テープ幅(mm)77材質(刃)樹脂
  • 吸盤付きテープカッター 部品 TRUSCO

    吸盤付きテープカッター 部品

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
    トラスコ品番207-3128材質ABS樹脂最大テープ幅(mm)25アズワン品番64-8720-24最大テープ外径(Φmm)56/105
  • [EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ

    [EA944N-130A、-151用]リールスタンド

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    7日以内出荷
    付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
    仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500

テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります

卓上テープカッター