絞り込み
溶接電流(A)
ブランド
「溶接電流(A)」から絞り込む

半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781個欠品中SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。仕様アルミ用ライナー装着付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー長さ(m)2.5
TIGトーチ ガスレンズ用
SUZUKID(スズキッド)¥269税込¥2961個当日出荷TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
フレキシブルトーチ200A
SUZUKID(スズキッド)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
TIG用トーチ150A
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
スターゲット替レンズ5枚入
SUZUKID(スズキッド)¥299税込¥3291個当日出荷スパッタや熱により変色・変形した際に交換し、元の光を取り戻します。用途P-827 スターゲット専用の交換レンズとして材質ガラス入数(枚)5
トーチボディ
ダイヘン¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から3日以内出荷主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM径(Φmm)曲:55角度(°)45
フレシキブルトーチ・コード付
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。適合機種STG-200Dコード長さ(m)8
TIG軽量トーチ・コード付き
SUZUKID(スズキッド)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
TIGトーチセット
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
TIGトーチ
トーキン¥65,980~税込¥72,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
TIGトーチ水冷式400Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥129,800~税込¥142,780~1本6日以内出荷アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。溶接電流(A)400(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.8定格使用率(%)100本体質量(g)156寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。溶接電流(A)225(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ水冷式250Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。溶接電流(A)250(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162