絞り込み
コード長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 8(2)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • ウエルドテック社(83)
  • ダイヘン(33)
  • マイト工業株式会社(16)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • パナソニックコネクト(12)
  • 東安(5)
  • トーキン(2)
  • デンゲン(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接電流(A)から絞り込む
  • TIG用クリアノズルセット SUZUKID(スズキッド)

    TIG用クリアノズルセット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
    適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
  • アルミトーチ SUZUKID(スズキッド)

    アルミトーチ

    SUZUKID(スズキッド)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ
    用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
  • トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)

    トーチライト・スターゲット

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
    用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
  • 半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m SUZUKID(スズキッド)

    半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m

    SUZUKID(スズキッド)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。
    用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー仕様アルミ用ライナー装着長さ(m)2.5
  • TIGトーチ ガスレンズ用 SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ ガスレンズ用

    SUZUKID(スズキッド)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
    用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
  • フレキシブルトーチ200A SUZUKID(スズキッド)

    フレキシブルトーチ200A

    SUZUKID(スズキッド)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
    用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
  • TIG用トーチ150A SUZUKID(スズキッド)

    TIG用トーチ150A

    SUZUKID(スズキッド)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
    用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
  • スターゲット替レンズ5枚入 SUZUKID(スズキッド)

    スターゲット替レンズ5枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スパッタや熱により変色・変形した際に交換し、元の光を取り戻します。
    用途P-827 スターゲット専用の交換レンズとして材質ガラス入数(枚)5
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    SIG-200用オプション品TIGトーチセット
    用途DINSEプラグ用コード長さ(m)ホルダー:5
  • フレシキブルトーチ・コード付 SUZUKID(スズキッド)

    フレシキブルトーチ・コード付

    SUZUKID(スズキッド)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。
    適合機種STG-200Dコード長さ(m)8
  • TIG軽量トーチ・コード付き SUZUKID(スズキッド)

    TIG軽量トーチ・コード付き

    SUZUKID(スズキッド)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
    適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
    セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド

トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

TIGトーチ