絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,102)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(537)
  • ParkerTAIYO(345)
  • 清水製作所[継手](307)
  • ダイキン工業(290)
  • NACHI(不二越)(282)
  • フジトク(235)
  • イハラサイエンス(155)
  • ニッタ(123)
  • 十川ゴム(120)
  • ニューマシン(119)
  • RIKEN(理研機器)(95)
  • エスコ(89)
  • ヤマト特殊鋼(84)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • 油研工業(60)
  • 大生工業(54)
  • 正和(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 取付ボルト(六角穴付ボルト) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    取付ボルト(六角穴付ボルト)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。
    仕様六角穴付ボルト
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変絞り弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力計用ストップ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
    最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4呼び2接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
    呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ハイテグラマニホールド(03)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
    仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
  • 内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車モーター

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
    最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
    バルブ種類その他バルブ
  • 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
    バルブ種類流量制御弁
  • リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力スイッチ(HW1) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ(HW1)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
    呼び02最高使用圧力(MPa)7
  • パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    バルブ種類方向制御弁
  • 2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    78,980税込86,878
    1個
    31日以内出荷から51日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
    最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    89,980税込98,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    91,980税込101,178
    1個
    30日以内出荷
    油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
    定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
  • 消泡装置 バブけスⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    消泡装置 バブけスⅡ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷
    泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り
    用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
  • 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様チェック弁パイロット形制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • ハイテグラマニホールド(025) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ハイテグラマニホールド(025)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
    呼び25管接続口径3/8ねじの種類Rc
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷から37日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(二段)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1個
    21日以内出荷から61日以内出荷
    高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,980税込131,978
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
    最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 微少流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    微少流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    79,980税込87,978
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。
    呼び2最高使用圧力(MPa)14質量(kg)4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)0.03~1バルブ種類流量制御弁
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    79,980税込87,978
    1個
    31日以内出荷から52日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
  • 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    59,980税込65,978
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    手動切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷から92日以内出荷
    電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
    呼び3最高使用圧力(MPa)21質量(kg)4.8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁
  • 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    手動切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
    呼び25A最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
  • 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
    呼び2最高使用圧力(MPa)14質量(kg)3.5接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    11日以内出荷から32日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
  • 電磁操作チェック弁(ガスケット結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁(ガスケット結合)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
    呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁(スレッド結合)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
    最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。
    呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷
    Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
    最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース