絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(4)
  • 10(1)
  • 14(8)
  • 21(29)
  • 25(19)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • ダイキン工業(412)
  • NACHI(不二越)(197)
  • 油研工業(56)
  • 廣瀬バルブ(35)
  • ParkerTAIYO(32)
  • RIKEN(理研機器)(24)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
  • フローテック(12)
  • 正和(10)
  • ダイキン潤滑機設(10)
  • ニューマシン(8)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](5)
  • フジトク(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • ノーブランド(2)
  • TRUSCO(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • エナパック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
    使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)25配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力計用ストップ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
    管接続口径1/4呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 取付ボルト(六角穴付ボルト) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    取付ボルト(六角穴付ボルト)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。
    仕様六角穴付ボルト
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
    質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形呼び2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    バルブ種類方向制御弁
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変絞り弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
    バルブ種類その他バルブ
  • 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
    バルブ種類流量制御弁
  • リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様チェック弁パイロット形制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ハイテグラマニホールド(03)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
    仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
  • ハイテグラマニホールド(025) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ハイテグラマニホールド(025)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    6日以内出荷
    025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
    管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc
  • 低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥119,980~税込¥131,978~
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
    最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 微少流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    微少流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。
    質量(kg)4呼び2最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)0.03~1バルブ種類流量制御弁
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    31日以内出荷から52日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
    構造バランスピストン形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    手動切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    31日以内出荷から92日以内出荷
    電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
    質量(kg)4.8呼び3最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁
  • 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    手動切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
    質量(kg)1.7呼び25A最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
  • 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
    質量(kg)3.5呼び2最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 電磁操作チェック弁(ガスケット結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁(ガスケット結合)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
    呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁(スレッド結合)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
    最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。
    呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    31日以内出荷
    Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
    最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    31日以内出荷
    「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
    最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
    制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
  • 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
    質量(kg)4呼び2接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁(圧力温度補償付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    31日以内出荷
    調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
    呼び1最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
    構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類圧力制御弁
  • 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    小型電磁切換弁025形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。
    構造バランスピストン形呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)20/(定格)12バルブ種類圧力制御弁
  • ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    31日以内出荷
    ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います
    質量(kg)1.25呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
    構造ダイレクト形呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    31日以内出荷から47日以内出荷
    電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)25バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
  • チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
    バルブ種類方向制御弁

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ