3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート
質量(kg)約0.9 形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25 保護等級構造:IP54 消費電流(mA)15mA以下 電源(DC-V)10 ~ 32 動作表示LEDランプ 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
54,980 税込60,478
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート
質量(kg)約0.9 形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25 保護等級構造:IP54 消費電流(mA)15mA以下 電源(DC-V)10 ~ 32 動作表示LEDランプ 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
54,980 税込60,478
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート
質量(kg)約0.9 形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25 保護等級構造:IP54 消費電流(mA)15mA以下 電源(DC-V)10 ~ 32 動作表示LEDランプ 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
54,980 税込60,478
35日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります