絞り込み
ブランド
- 中部高圧ホース
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(951)
- NACHI(不二越)(283)
- ParkerTAIYO(345)
- RIKEN(理研機器)(94)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(535)
- イハラサイエンス(157)
- エスコ(86)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(75)
- ダイキン工業(452)
- ニッタ(122)
- ニューマシン(119)
- フジトク(235)
- ヤマト特殊鋼(84)
- 十川ゴム(120)
- 大生工業(54)
- 正和(52)
- 油研工業(68)
- 清水製作所[継手](307)
- ブランドをもっと見る

面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
中部高圧ホース¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1042キャップ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥589~税込¥648~1個当日出荷Gネジキャップ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1050プラグ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥319~税込¥351~1個当日出荷Gネジプラグ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1051キャップ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥589~税込¥648~1個当日出荷Gネジキャップ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
ホース用シート面変換アダプタ (G×G)
中部高圧ホース¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。 Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート用途高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28接続ねじ種類G
ORSキャップ 高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ORS キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
ORSプラグ 高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ORS Oリングフェイスプラグ(Oリング付)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
プラグ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
キャップ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ユニファイネジ キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
プラグ(メートルネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
ホース用変換アダプタ (G×UNF)
中部高圧ホース¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。 ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°接続ねじ種類G×UNF
キャップ(メートルネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥919~税込¥1,011~1個当日出荷メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
真ちゅう製ホースアダプタ
中部高圧ホース¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷中低圧ホース専用ホースアダプター。形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじ。WS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース