油圧機器・油圧ホース :「ゴムパッキン 規格」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)40
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) めねじ
ストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)25
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(-) めねじ
オートスイッチ種類M9NA
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)100
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)80
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) めねじ
チューブ内径(Φmm)40
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)80
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)63
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)25
材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) めねじ
チューブ内径(Φmm)50
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) めねじ
チューブ内径(Φmm)20
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類(-) Rc
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。
簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理
形状ソケット
材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)
使用温度範囲(℃)~105
寸法L(mm)63.4
寸法T7/16-20UNF
寸法D(Φmm)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)
寸法E(mm)13.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
最小断面積(mm2)18.1
材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。
簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理
形状プラグ
材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)
使用温度範囲(℃)~105
寸法L(mm)27.7
寸法H(mm)21(六角)
寸法D(Φmm)16.6
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
最小断面積(mm2)24.1
材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。