油圧機器・油圧ホース :「タイヨー」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)インラインチェックバルブ
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5 使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.03 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類方向制御弁
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2山先端金具(Y先)ピン付 TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25
シリンダストローク(mm)25 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)62 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)6.5 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ11 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)64 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TV(mm)□47 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31FA
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1山先端金具(T先) TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
889 税込978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)パッキンセット/複動形片ロッド 35Z用
構造複動形片ロッド 材質(パッキン)-
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)7 支持形式LB(軸方向フート形) ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
52,900 税込58,190
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7875種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
1個
52,900 税込58,190
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5626種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)7 支持形式CS(球面軸受形) ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
86,900 税込95,590
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6750種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 支持形式TC(中間トラニオン形) ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
58,900 税込64,790
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6819種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形) ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
52,900 税込58,190
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5625種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 支持形式CB(クレビス形) ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
59,900 税込65,890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7875種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 支持形式CA(アイ形) ポート位置A クッションバルブ位置B
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7876種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N90
シリンダストローク(mm)90 内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N80
シリンダストローク(mm)80 内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70
シリンダストローク(mm)70 内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25
シリンダストローク(mm)25 内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70
シリンダストローク(mm)70 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N50
シリンダストローク(mm)50 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N5
シリンダストローク(mm)5 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40
シリンダストローク(mm)40 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N35
シリンダストローク(mm)35 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N15
シリンダストローク(mm)15 内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70
シリンダストローク(mm)70 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N5
シリンダストローク(mm)5 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R スイッチ無し 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N45
シリンダストローク(mm)45 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40
シリンダストローク(mm)40 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15
シリンダストローク(mm)15 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N60
シリンダストローク(mm)60 内径(Φmm)32 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N30
シリンダストローク(mm)30 内径(Φmm)32 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40
シリンダストローク(mm)40 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N35
シリンダストローク(mm)35 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30
シリンダストローク(mm)30 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N25
シリンダストローク(mm)25 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N15
シリンダストローク(mm)15 内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります