油圧機器・油圧ホース :「ダブルソレノイド」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
インジケータランプは、全機種標準装備。
海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。
サージキラーを標準装備。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21
適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品
使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)
保護構造IP65
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
スプール位置を差動トランスで検出し、フィードバック制御(マイナーフィードバック)を行うKSP弁を最適に制御します。
定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。
出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。
電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。
ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
仕様ディザ:出荷時に調整済
適合制御弁サイズ:1/4
質量(kg)0.5
形式マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ
入力指令:DC0~±5VまたはDC0~±10V
電源電圧(V)DC24[容量2A以上]
応答時間(秒)調整範囲:0.1~1.5(最大出力時)
出力電流(mA)0~1600
使用周囲温度(℃)0~50
消費電力(VA)最大50
入力インピーダンス約30kΩ
許容電圧変動-10~+10%
適合負荷比例ソレノイド(DC12V)
耐振性1G(9.8m/s2) 周波数:11.7~100Hz 1周期:15分 3方向:各2h
ソレノイドダブルソレノイド用
使用周囲湿度(%RH)20~90
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。