油圧機器・油圧ホース :「フッ素ゴム」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ = BSP 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 125バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 125バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 160バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) バルブ構造両路開閉型 適合流体作動油
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ 材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A) 材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ 材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 ソケットorプラグソケット 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) バルブ構造両路開閉型 適合流体作動油
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状ソケット 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 質量(g)55 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)60 寸法T7/16-20UNF 寸法D(Φmm)29.7 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 寸法E(mm)13.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)18.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューマシンチェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
エコ商品
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム ねじの種類めねじ×めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 3/8 インチ液体移送システムで RS Pro のこの油圧クイック接続カップリングを使用すると、手間を最小限に抑えて接続の作成及び解除ができます。メスカップリングは、 BSP 3/8 インチメスねじに適合します。Faster ANV シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズなど、このデバイスは多数の異なるシリーズと互換性があります。 漏れが発生した場合は、この自己密閉カップリングにより直ちに液体の流れが遮断されます。この製品は、バックアップ用の二次 PTFE シールとニトリルゴムシールを備えています。ステンレススチール製で、不動態化亜鉛めっき仕上げにより腐食に対する保護が強化されています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、品質と一貫性を確保するためにエンジニアによって徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。このような装置は、一般にトラクターなどの農業及び産業用途で使用されます。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 3/8 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力: 300 bar .直径 31 mm .長さ: 57 mm .スパナのサイズは 22 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

形状スイベルジョイント 材質ステンレス 接続ねじ種類Rc
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 ソケット
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンチェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
エコ商品
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム ねじの種類おねじ×めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 最高温度(℃)160 材質(パッキン)フッ素ゴム 材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 最高使用圧力(MPa)4.1 接続ねじ種類Rc
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 材質ステンレス鋼溶接 最高使用圧力(MPa)2.1 接続ねじ種類フランジ
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 ソケット
エコ商品
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他 形状ソケット 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグ
エコ商品
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューマシンチェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
エコ商品
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム ねじの種類おねじ×めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB63V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB50V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB20V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CHKDB100V-40 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB100V SMC CADデータあり
ストローク(mm)40 チューブ内径(Φmm)100 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB80V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB32V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB80V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB40V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 質量(g)25 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状ソケット 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)63.4 寸法T7/16-20UNF 寸法D(Φmm)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 寸法E(mm)13.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)18.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 寸法D(Φmm)16.6 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50V SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 最高温度(℃)160 材質(パッキン)フッ素ゴム 材質鋼溶接 最高使用圧力(MPa)2.1 接続ねじ種類フランジ
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります