油圧機器・油圧ホース :「方向制御弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 方向4方向弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm)9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70] バルブ種類方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型
質量(kg)3 最大流量(L/min)6 構造圧力・温度補償付 呼び25B 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 流量調整範囲(L/min)0.3~16 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 025型
質量(kg)3 最大流量(L/min)40 構造圧力・温度補償なし 呼び25B 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 流量調整範囲(L/min)0.5~40 制御ポートA 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
69,980 税込76,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(ガスケット結合)
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
呼び3 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型
最大流量(L/min)12 構造圧力・温度補償付 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 流量調整範囲(L/min)0.1~12 制御ポートR 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 06型
質量(kg)14 最大流量(L/min)190 構造圧力・温度補償なし 呼び06 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)120 流量調整範囲(L/min)1.5~190 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 03型
最大流量(L/min)80 構造圧力・温度補償なし 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 流量調整範囲(L/min)0.5~180 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。 耐圧力(MPa)21 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)0.07
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(スレッド結合)
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 ドレン方式内部ドレン 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14 関連資料(1.57MB) バルブ種類積層弁
1個
53,980 税込59,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

2圧可が容易
最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa)14 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイキン工業手動操作弁
最高使用圧力(MPa)14 仕様Dシリーズ手動操作弁 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)25 バルブ種類方向制御弁
1個
44,980 税込49,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング