油圧機器・油圧ホース :「油圧 流量制御弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径3/8 ねじの種類NPT バルブ種類流量制御弁
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5 仕様フローコントロールアンドチェックバルブ 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁
電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)0~60 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本 質量(kg)7.9 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時) バルブ種類流量制御弁
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類その他バルブ
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類流量制御弁
1個
22,980 税込25,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御 質量(kg)13.6 管接続口径3/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5] 制御ポートA・Bポート
1台ほか
55,900 税込61,490
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類流量制御弁
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/8最大流量率 = 6.2L/minスレッドサイズ = 1/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/8最大流量率 = 7.8L/minスレッドサイズ = 1/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 13.5L/minスレッドサイズ = 1/4インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/4最大流量率 = 80L/minスレッドサイズ = 3/4インチ最高使用圧力 = 400バールボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本 質量(kg)3.7 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5 仕様フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/4最大流量率 = 85L/minスレッドサイズ = 3/4インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 47L/minスレッドサイズ = 1/2インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

スロットル流量調整弁. 複動、双方向の流量を制御 外部バルブスリーブを捻ることで流量を調整 いたずら防止ロックリング ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 30L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = VBRFボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -15℃取り付けタイプ = インライン
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

品番246-5537は複動式ニードルです。. 高圧フロー制御. 油圧システムで使用する汎用の高圧フロー制御弁。. 単動式 カラーで読みやすいフロー目盛りスケールと固定ねじでフローを安定 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 140L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDRVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

品番246-5537は複動式ニードルです。. 高圧フロー制御. 油圧システムで使用する汎用の高圧フロー制御弁。. 単動式 カラーで読みやすいフロー目盛りスケールと固定ねじでフローを安定 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDRVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

RS Pro高圧流量制御 - 複動型. 油圧システムでの汎用用途向けの高圧流量制御バルブです。読み取りやすい色付きの流量目盛りスケールと流量を安定させるためのロックねじが付いています。 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 1最大流量率 = 350L/minスレッドサイズ = 1インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

RS Pro高圧流量制御 - 複動型. 油圧システムでの汎用用途向けの高圧流量制御バルブです。読み取りやすい色付きの流量目盛りスケールと流量を安定させるためのロックねじが付いています。 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 75L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブ、 G 1/4 、 350 バールこの RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブは、システムを流れる流量を制御します。高圧、高容積動作に最適で、丈夫な素材を使用しており、両方向の流量制御に複動効果を発揮します。 読み取りやすい 0.9 のスケールを備えた人間工学に基づくロックねじで、安定化フローが簡単になります。時計回り又は反時計回りに回すと、最大流量が 50 L/ 分になります。このねじは、ニトリルゴムシール付きの頑丈なスチールボディに取り付けられています。オイルや燃料に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。このバルブはヘビーデューティ構造により、最大 350 バールの圧力に耐えられます。これは海底に見られる圧力と同等です。 この製品は、一貫性と耐久性を保証するために徹底的にテストされています。食品加工、マテハン、ファクトリオートメーションなど、さまざまな産業用途で使用できます。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .スチール製ボディ .ニトリルゴム製シール .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作圧力は 350 バールです .動作温度範囲: -10 → +100 ° C . G 1/4 インチねじ . NDV シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様接続ポートのネジ = NPT 3/8スレッドサイズ = 3/8最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = AZボディ材質 = 鋼ネジ規格 = NPTポート数 = 5
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形 最高使用圧力(MPa)15.7 定格流量(L/min)280 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)30 最低パイロット圧力(MPa)1.5 供給電圧(V)DC±24
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。. PTFEシール
仕様接続ポートのネジ = NPT 3/8最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = NPT動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。. PTFEシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = G動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25 繰返し性1%以下 供給電圧(V)DC24
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本 質量(kg)3.7 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続ポートのネジ = NPT 3/8スレッドサイズ = 3/8最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = AZボディ材質 = 鋼ネジ規格 = NPTポート数 = 2
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

スロットル流量調整弁. 複動、双方向の流量を制御 外部バルブスリーブを捻ることで流量を調整 いたずら防止ロックリング ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 15L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = VBRFボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -15℃取り付けタイプ = インライン
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。. PTFEシール
仕様接続ポートのネジ = NPT 1/2最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = NPT動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様メーカーシリーズ = NDRV接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 75L/minボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム最高使用圧力 = 350バールスレッドサイズ = 3/8インチネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様メーカーシリーズ = NDV接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 140L/minボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム最高使用圧力 = 350バールスレッドサイズ = 1/2インチネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります