油圧機器・油圧ホース :「FGA」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設PF型フィラーパック
用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。 最高使用圧力(MPa)2 付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付 適合16kg及び18kg 質量(kg)5 グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2 吐出量(cm3/ストローク)40
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります