油圧機器・油圧ホース :「M4x12」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、
高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用
仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20
耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:2バール●接続:フランジ●コード番号:220-3226
アズワン品番65-7962-02
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225
アズワン品番65-7961-94
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3224
アズワン品番65-7963-87
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
。IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3222
アズワン品番65-7961-62
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。
AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。