油圧機器・油圧ホース :「tp-100」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P
質量(kg)190
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)100
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P
質量(kg)158
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)100
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥599,800
税込¥659,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P
質量(kg)180
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)100
最高使用圧力(MPa)14
吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26
圧力調整範囲(MPa)3~14
1個
¥619,800
税込¥681,780
40日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。