絞り込み
ブランド
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • アネスト岩田(1)
  • エスコ(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • MTO(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(1)
電源電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC200(1)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(1)
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.55(2)
  • 0.75(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.60~0.80(3)
  • 0.78(3)
  • 0.80(1)
0.60~0.80・0.78・0.80
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(4)
オイルレス
種類
  • 軽量(1)
  • 静音(3)
軽量・静音
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
質量(kg)
  • 22
  • 1.9(4)
  • 10(4)
  • 13(5)
  • 14(12)
  • 21(6)
  • 26(5)
  • 45(7)
  • 50(6)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 115(4)
  • 116(4)
  • 117(5)
  • 330(6)
  • 350(7)
  • 380(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)オイルフリーコンプレッサー エルフAIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
エアーコンプレッサー 京セラインダストリアルツールズエアーコンプレッサー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです ●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です ●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです ●低騒音(70dB)です ●持ち運びに便利なキャスター付きです
用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(0.69MB)
オイルフリーコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)オイルフリーコンプレッサAIRREX(アネスト岩田)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります藤原オリジナルモデルです。起動性と騒音を配慮したモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラの作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×320×570連続使用時間(分)30
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
静音オイルレスコンプレッサー 24L MTO静音オイルレスコンプレッサー 24LMTO
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
室内でも使用可能なほどの静音設計精悍なブラックボディ運転時騒音65dB 静音省エネタイプメンテナンスが簡単なオイルレス仕様クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付きツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
73,500税込80,850
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
コンプレッサー