絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 10~15未満(1)
- 20~30未満(1)
出力(kW)
- 0.55(1)
- 0.75(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.60~0.80(1)
- 0.78(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
オイルレス
騒音値(dB)
- 70~80未満(1)
70~80未満
種類
- 軽量(1)
- 静音(2)
軽量・静音
質量(kg)
- 22
- 0.14(1)
- 0.3(1)
- 0.38(1)
- 0.48(1)
- 0.55(2)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 0.91(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
- 4.8(2)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 10.7(2)
- 15.8(2)
- 22.1(2)
- 26(3)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
AIRREX(アネスト岩田)・京セラインダストリアルツールズ

オイルフリーコンプレッサー エルフ
AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
エアーコンプレッサー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです ●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です ●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです ●低騒音(70dB)です ●持ち運びに便利なキャスター付きです用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品無材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式