絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(3)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • デンヨー(1)
  • 日立産機システム(1)
吐出空気量(L/min)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(2)
電源電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(4)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~60未満(1)
  • 60~80未満(2)
出力(kW)
  • 5.5(2)
  • 11(3)
  • 15(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.70(1)
  • 0.70~0.85(2)
  • 0.80~0.95(1)
  • 0.83(1)
  • 0.95(2)
  • 1.15~1.40(1)
0.70・0.70~0.85・0.80~0.95・0.83・0.95・1.15~1.40
種類
  • 低振動(1)
  • 縦型(2)
  • 軽量(1)
  • 静音(1)
低振動・縦型・軽量・静音
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
  • 潤滑方式給油式(3)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 90~100未満(1)
50~60未満・60~70未満・90~100未満
質量(kg)
  • 350
  • 1.9(4)
  • 10(4)
  • 13(5)
  • 14(12)
  • 21(6)
  • 24(5)
  • 26(5)
  • 45(7)
  • 50(6)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 115(4)
  • 116(4)
  • 117(5)
  • 129(4)
  • 330(6)
  • 380(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機)日立産機システム
1,698,000税込1,867,800
1台
61日以内出荷
日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。 新規冷却ファンの可変速制御により、省エネを実現[可変速機]。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)種類縦型周波数(Hz)50/60冷却方式空冷駆動方式DCBL直結
エンジンコンプレッサー デンヨーエンジンコンプレッサーデンヨー
2,498,000税込2,747,800
1台
61日以内出荷
吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ! エコベース搭載の環境対応ボディ 整備質量で330kgの軽量設計 軽トラックに横積みできるコンパクトボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型種類軽量容量(L)エコベース:51燃料軽油乾燥質量(kg)314燃料タンク容量(L)26エンジン型式クボタD902-K3Aコンプレッサー油量(L)8空気槽容量(m3)0.017サービスコック20A×2排出ガス対策型第3次
低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし富士コンプレッサー
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷から64日以内出荷
防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。接続口径Rc1
コンプレッサー