絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー(17)
  • エスコ(6)
  • マックス(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(7)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(6)
  • 500~600未満(9)
  • 800~900未満(9)
  • 1000~2000未満(5)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(9)
タンク容量(L)
  • 5未満(6)
  • 10~15未満(4)
  • 30~40未満(5)
  • 40~60未満(5)
  • 80~100未満(7)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(2)
出力(kW)
  • 0.75(5)
  • 1.5(2)
  • 2.2(5)
  • 2.3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(6)
  • 5.5(9)
  • 7.5(9)
  • 11(5)
  • 15(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.95
  • 0.60~0.80(15)
  • 0.65~0.80(9)
  • 0.70(28)
  • 0.70~0.85(23)
  • 0.78(20)
  • 0.78~0.93(10)
  • 0.80(38)
  • 0.8(23)
  • 0.80~1.00(26)
  • 0.83(19)
  • 0.85(9)
  • 0.93(35)
  • 0.98(17)
  • 1.00(30)
  • 1.40(25)
  • 1.4(12)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
  • 4.4(8)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(16)
給油式
種類
  • 低振動(2)
  • 小型(3)
  • 縦型(2)
  • 軽量(2)
  • 静音(2)
低振動・小型・縦型・軽量・静音
騒音値(dB)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(4)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
質量(kg)
  • 86(2)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 117(2)
  • 122(1)
  • 130(1)
  • 137(2)
  • 151(2)
  • 155(2)
  • 188(2)
  • 198(2)
  • 228(2)
  • 291(3)
  • 350(2)
  • 360(3)
  • 380(2)
  • 401(2)
  • 441(2)
  • 464(2)
86・95・100・110・117・122・130・137・151・155・188・198・228・291・350・360・380・401・441・464・質量(kg)をもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
399,800税込439,780
1台
21日以内出荷
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。種類コンパクト設計
汎用形空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー汎用形空冷コンプレッサー富士コンプレッサー
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。 断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。
仕様【圧縮空気】給油式運転方式圧力開閉器式
汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー汎用型空冷コンプレッサー富士コンプレッサー
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
仕様【圧縮空気】給油式接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式
コンプレッサ マックスコンプレッサマックス(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
AC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) エスコAC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)エスコ
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)1200×485×855型番FS-22PMTアズワン品番64-7817-70
AC200V/2.2kw/50Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) エスコAC200V/2.2kw/50Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)エスコ
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)1200×485×855型番FS-22PMTアズワン品番64-7817-69
AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-68
AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-67
2.2kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 99L) エスコ2.2kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 99L)エスコ
593,000税込652,300
1台
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H)型番FP-22M-ESBエンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式回転速度1000rpmアズワン品番64-2195-08
1.5kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 83L) エスコ1.5kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 83L)エスコ
492,000税込541,200
1台
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。幅(mm)1010高さ(mm)847奥行(mm)515型番FP-15M-ESBエンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式回転速度1160rpmアズワン品番64-7817-71
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
969,800税込1,066,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)730最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1140寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)670Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
659,800税込725,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)530Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
659,800税込725,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)615Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
549,800税込604,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)500Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
549,800税込604,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)560Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
869,800税込956,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり富士コンプレッサー
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤー内臓により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所接続口径3/4B
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし富士コンプレッサー
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷から64日以内出荷
防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。接続口径Rc1
レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー
669,800税込736,780
1台
翌々日出荷から25日以内出荷
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
一段圧縮パッケージ形コンプレッサ 富士コンプレッサー一段圧縮パッケージ形コンプレッサ富士コンプレッサー
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤーなしです。
用途自動車整備、一般工場の空気源仕様空冷一段圧縮、【圧縮空気】給油式制御方式圧力開閉器式
ドライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ 富士コンプレッサードライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ富士コンプレッサー
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤー内蔵により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。 操作性と耐久性と安全性に優れています。 経済性と簡単なメンテナンスを実現しました。
用途自動車整備、一般工場の空気源仕様【圧縮空気】給油式、空冷一段圧縮制御方式圧力開閉器式
コンプレッサー