絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(22)
  • 富士コンプレッサー(22)
  • アネスト岩田(14)
  • 明治機械製作所(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 三井精機(1)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
吐出空気量(L/min)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(29)
  • 600~700未満(30)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~2000未満(4)
電源電圧(V)
  • AC200/220(14)
  • AC200(38)
タンク容量(L)
  • 5未満(7)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(10)
  • 60~80未満(10)
  • 100~200未満(22)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • なし(3)
出力(kW)
  • 5.5
  • 0.1(4)
  • 0.2(12)
  • 0.24(5)
  • 0.25(4)
  • 0.4(14)
  • 0.45(9)
  • 0.54(6)
  • 0.55(5)
  • 0.75(58)
  • 0.9(8)
  • 1.3(6)
  • 1.5(51)
  • 2.2(57)
  • 3.7(73)
  • 7.5(68)
  • 11(48)
  • 15(24)
  • 22(16)
  • 37(11)
吐出圧力(MPa)
  • 0.30~0.90(1)
  • 0.65~0.80(2)
  • 0.70(1)
  • 0.70~0.85(4)
  • 0.78~0.93(7)
  • 0.7845~0.9316(1)
  • 0.80(2)
  • 0.80~0.95(3)
  • 0.80~1.00(2)
  • 0.83(8)
  • 0.93(17)
  • 0.95(9)
  • 0.98(1)
  • 1.13~1.37(2)
  • 1.15~1.40(5)
  • 1.20~1.40(6)
  • 1.37(2)
  • 1.40(7)
  • 1.4(2)
  • 2.80~3.00(2)
0.30~0.90・0.65~0.80・0.70・0.70~0.85・0.78~0.93・0.7845~0.9316・0.80・0.80~0.95・0.80~1.00・0.83・0.93・0.95・0.98・1.13~1.37・1.15~1.40・1.20~1.40・1.37・1.40・1.4・2.80~3.00・吐出圧力(MPa)をもっと見る
種類
  • 低振動(3)
  • 小型(5)
  • 縦型(3)
  • 軽量(3)
  • 静音(6)
低振動・小型・縦型・軽量・静音
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(19)
  • 潤滑方式給油式(32)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
  • 50~60未満(26)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(12)
  • 80~90未満(3)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
質量(kg)
  • 70(2)
  • 150(1)
  • 197(1)
  • 200(1)
  • 207(1)
  • 230(4)
  • 231(2)
  • 234(3)
  • 245(2)
  • 255(2)
  • 262(1)
  • 275(2)
  • 281(1)
  • 287(1)
  • 291(3)
  • 298(1)
  • 330(5)
  • 350(2)
  • 360(2)
  • 401(2)
70・150・197・200・207・230・231・234・245・255・262・275・281・287・291・298・330・350・360・401・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油式ベビコン  圧力開閉器式 日立産機システム給油式ベビコン 圧力開閉器式日立産機システム(4件のレビュー)
389,800税込428,780
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田
719,800税込791,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
運転制御方式圧力開閉器
給油式ベビコン 日立産機システム給油式ベビコン日立産機システム
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷から77日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
パッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型 日立産機システムパッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型日立産機システム
769,800税込846,780
1台
61日以内出荷
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可出口空気露点(℃)圧力下15以下
給油式 中圧ベビコン 日立産機システム給油式 中圧ベビコン日立産機システム(1件のレビュー)
549,800税込604,780
1台
31日以内出荷
全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁運転制御方式圧力開閉器式エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1
パッケージベビコン NEXTseries 給油式 日立産機システムパッケージベビコン NEXTseries 給油式日立産機システム
539,800税込593,780
1台
61日以内出荷
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可関連資料標準仕様表(0.2MB)出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hzアネスト岩田
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
運転制御方式圧力開閉器
コンプレッサ コベルコ(KOBELCO)コンプレッサコベルコ(KOBELCO)
979,800税込1,077,780
1台
10日以内出荷
コンパクトながらハイパフォーマンス。
用途圧縮空気ソリューション電圧(V)200騒音値(dB)56冷却方式空冷
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式日立産機システム
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)67出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×455×580回転速度(min-1[r.p.m])920
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式 日立産機システムオイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式日立産機システム
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し) 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し)日立産機システム
879,800税込967,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)298出力(kW)5.5容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
インバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システムインバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)日立産機システム
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
質量(kg)331出力(kW)5.5周波数(Hz)60容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)日立産機システム
1,198,000税込1,317,800
1台
3日以内出荷
質量(kg)319出力(kW)5.5容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式日立産機システム
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高使用圧力(MPa)0.93外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78吐出空気量(L/min)620制御圧力ON-OFF(MPa)0.78-0.93
オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式日立産機システム
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985騒音レベル(dB(A))78
スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機) コベルコ(KOBELCO)スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)コベルコ(KOBELCO)
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷
より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。 モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。 高気温に対応。45℃まで運転が可能。 ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。 吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現 ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。 吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。
用途圧縮空気ソリューション冷却方式空冷
オイルフリー アモルファス  スクロールベビコン 日立産機システムオイルフリー アモルファス スクロールベビコン日立産機システム
1台
欠品中
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー)始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(圧力一定制御)周囲温度(℃)5~40エアー出口Rc3/4×1出口空気露点(℃)圧力下15以下
オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン日立産機システム
1,298,000税込1,427,800
1台
61日以内出荷
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
始動方式直入周囲温度(℃)5~40
オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン日立産機システム
979,800税込1,077,780
1台
61日以内出荷
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
タイプエアードライヤー不付最高圧力(MPa)0.8潤滑方式無給油式始動方式直入
低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体富士コンプレッサー
599,800税込659,780
1台
11日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
段数一段潤滑方式無給油式
中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
549,800税込604,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)625寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)565寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)496Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
549,800税込604,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式段数二段
低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
549,800税込604,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)500Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
549,800税込604,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)560Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,790,000税込1,969,000
1台
61日以内出荷
TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化 タンク内蔵コンパクト設計で省スペース
仕様MT種類小型運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル搭載品エアドライヤ
低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,398,000税込1,537,800
1台
61日以内出荷
防音設計 環境にやさしい ドレンに油を含まない
仕様MT種類静音運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1台
欠品中
用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。制御方式圧力開閉器式
低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,198,000税込1,317,800
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
689,800税込758,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。仕様E種類小型軽量原動機リコイル式ガソリンエンジン
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
679,800税込747,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
パッケージベビコン NEXTseries 無給油式 日立産機システムパッケージベビコン NEXTseries 無給油式日立産機システム
739,800税込813,780
1台
61日以内出荷
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可関連資料標準仕様表(0.2MB)出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)
インバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵 日立産機システムインバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵日立産機システム
1,998,000税込2,197,800
1台
76日以内出荷
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
タイプVタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(Vタイプ 一定圧力制御・圧力開閉器式を自動選択)出口空気露点(℃)圧力下15以下
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり富士コンプレッサー
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤー内臓により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所接続口径3/4B
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサーレシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし富士コンプレッサー
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷から64日以内出荷
防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。接続口径Rc1
コンプレッサー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら