コンプレッサー :「冷却タンク」の検索結果
パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。
圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は
寿命を延ばす効果が有ります。
オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。
サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。
ドレン抜き口径Rc1/2
防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
仕様MT
種類静音
制御方式圧力開閉器式
概略質量(kg)540
最高使用圧力1.4MPa
外径(Φmm)換気扇:Φ400
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機三相モートル
空気取出口(B)1inch
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
21日以内出荷
防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
エアードライヤ搭載形
圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
仕様MT
種類静音
制御方式圧力開閉器式
概略質量(kg)617
最高使用圧力1.4MPa
消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840
消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機三相モートル
空気取出口(B)3/4
周囲温度(℃)2~40
出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
21日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。