コンプレッサー :「流量調整弁」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、
水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。
あらゆる作業に是非必要なものです。
流量特性の改善
調整圧力特性の改善
調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。
取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1
概略質量(kg)1.7
ろ過精度(μm)15
使用流体圧縮空気
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333
調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4
入口空気温度(℃)2~60
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。