コンプレッサー :「エアータンク 安全弁」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
オイルレス方式のエアーコンプレッサー。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(約1.5馬力)。長寿命ブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズ。ハンドル・持ち手付きで持ち運び簡単!。2シリンダーを採用。1シリンダーに比べ、エアー充填時間が早くなり再始動も早くなります。騒音も軽減される。
用途塗装作業、空気入れ作業に。
幅(mm)480
質量(kg)16.7
高さ(mm)530
奥行(mm)220
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1000/1300
出力(馬力)1.5
定格電圧(V)100
モーターブラシレスモーター
最高圧力(MPa)0.8
電源コード(m)2.5
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)60
シリンダー数2
空気タンク容量(L)18
安全弁設定圧力(MPa)0.88(9kgf/cm2)
空気吐出量(L/min)(at0.3MPa)130/135、(at0.6MPa)45/58
作動音(dB)75
圧力スイッチ(MPa[kgf/cm2])作動圧力:0.78(8)、復帰圧力:0.59(6)
供給口エアー:1/4インチカブラ
1台(18L)
¥45,880
税込¥50,468
4日以内出荷
持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(8L 1.2馬力、18L 1.5馬力)。 長寿命ブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズ。ハンドル・持ち手付きで持ち運び簡単!。2シリンダーを採用。1シリンダーに比べ、エアー充填時間が早くなり再始動も早くなります。騒音も軽減される。
用途塗装作業、空気入れ作業に。
幅(mm)455
質量(kg)12.5
高さ(mm)440
奥行(mm)195
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)700/900
出力(馬力)1.2
定格電圧(V)100
方式オイルレスピストン方式
モーターブラシレスモーター
最高圧力(MPa)0.8
電源コード(m)1.7
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)60
シリンダー数2
空気タンク容量(L)8
安全弁設定圧力(MPa)0.88(9kgf/cm2)
空気吐出量(L/min)〈at0.3MPa〉90/105、〈at0.6MPa〉40/55
作動音(dB)75
圧力スイッチ(MPa[kgf/cm2])作動圧力:0.78、復帰圧力:0.59
供給口エアー:1/4インチカブラ
1台(8L)
¥39,880
税込¥43,868
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。