39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。 運転方式圧力開閉器式
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz)370/330 消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間連続 馬力(HP)1/2 関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。 セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)610/720(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555 本体質量(kg)19 最高圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m) 消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz) 定格時間連続 吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40 圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8 電動機(kW)0.75
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

用途エアーコンプレッサーの補助タンクに 質量(kg)約9.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355 安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2) 吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2) 流入口径プラグ1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品:エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書。1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。
質量(kg)27 電源AC100V(50/60Hz)・1.1kw(1.5HP) 最高使用圧力(MPa)0.8 吐出し空気量(L/min)0.0MPa時50・60Hz:115・125、0.4MPa時50・60Hz:85・95、0.6MPa時50・60Hz:70・80、0.8MPa時50・60Hz:50・60 空気タンク容量(L)30 サイズ(mm)580(W)×360(D)×630(H) 騒音値(dB)(50/60Hz)85
1台
45,700 税込50,270
翌日出荷

5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
圧力8kgf/cm2 対象エンジンHONDAエンジン GX-160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×57×75~105
1台
216,900 税込238,590
7日以内出荷

電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール 種類静音 電源コード(m)2 安全弁設定圧力(MPa)0.93
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

SOL-2039 静音オイルレスコンプレッサー パオック 動画あり
メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500 吐出口径R1/4 馬力(HP)2 再起動圧力(MPa)約0.5 取扱説明書(6.18MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー 付属品タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ 電流(A)8.2(50Hz)、8.6(60Hz) 消費電力(W)760(50Hz)、840(60Hz) コード長さ(m)約2 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ アズワン品番64-8926-86 再起動圧力(MPa)0.6
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)24000 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)2 材質(タンク)スチール 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850 充填時間(50/60Hz)180/150秒 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。 セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 電源コード(m)1.9 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ×1、パイプシール(シールテープ)×1、取扱説明書 ねじ径(吐出口)R1/4 定格消費電力(W)1100 再起動圧力(MPa)約0.6
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量 消費電力(W)1500 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9] モーター直流ブラシレスモーター 運転方式圧力センサー式 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
質量(kg)19.2 消費電力(W)1450 最高圧力(MPa)0.8 使用電源(V)100 空気タンク容量(L)39 吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60.0×32.0×61.0
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
定格時間(分)15
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 再起動圧力(MPa)約0.5
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
電流(A)8/9.5 消費電力(W)780/940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570 最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)約0.8 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 潤滑方式オイルレス
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13 定格出力(W)【電動機】3600 吐出口径R1/4、R1/2(2口) 再起動圧力(MPa)約0.6 取扱説明書(2.35MB)
1台
330,000 税込363,000
翌日出荷

室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ仕様。ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
電流(A)6/7 消費電力(W)580/700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560(コンプレッサー) 最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
用途エアツールへのエア供給に 付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ) 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750 吐出口径R1/4 再起動圧力(MPa)0.6 取扱説明書(1.72MB)
1台
210,000 税込231,000
翌日出荷

タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
電流(A)8/9.5 消費電力(W)780/940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570 最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様安全弁制動圧力:0.9MPa 質量(kg)13 タンク容量(L)30 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法33×32×73cm(ハンドル込) タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)15800 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)1.8 材質(タンク)アルミ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750 取扱説明書(1.57MB) 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa 質量(kg)27 電源(V)AC100-50/60Hz 消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900 ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く) タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付 連続使用時間(分)最高:30 消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68 回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1 電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz 再起動圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)(50/60Hz)63/65 充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
1個
49,880 税込54,868
欠品中

室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
電流(A)6/7 消費電力(W)580/700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560 最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類小型 本体質量(kg)14.8 消費電力(W)(50/60Hz)580/650 設定圧力(MPa)0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2) エアータンク容量(L)8 電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類小型 本体質量(kg)17.4 消費電力(W)(50/60Hz)750/850 設定圧力(MPa)0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2) エアータンク容量(L)21 電動機(kW)0.75(1HP)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
40日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
329,800 税込362,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
始動方式直入 周囲温度(℃)5~40
1台
659,800 税込725,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
タイプエアードライヤー不付 最高圧力(MPa)0.8 潤滑方式無給油式 始動方式直入
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。
種別圧縮機本体 種類低騒音、低振動 エアー出口Rp1/4、Φ10
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

方式圧力開閉式 始動方式直入 エアー出口G1/4止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ6)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷